カテゴリ

  • 農具(9)
さらに商品を絞り込む

「開封鎌」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
開封鎌 E-Value開封鎌E-Value(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
除草作業用です。<br />全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌刃長(mm)100刃幅(mm)30全長(mm)240仕様刃部:全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)60
開封鎌 村国開封鎌村国(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに刃長(mm)110刃幅(mm)25全長(mm)235寸法(mm)255×100×23柄長150質量(g)65刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白陽木材質(刃)S50Cアズワン品番64-4063-95
除草開封鎌 大五郎除草開封鎌大五郎
349税込384
1個
5日以内出荷
刃の下半分が鋸目になっているため、PPバンドや縄などを引き切りやすい形状です。
用途除草作業やPPバンド、縄切り等にも使える鎌。全長(mm)235質量(g)65柄長さ(mm)150
開封用鋸鎌 ホウネンミヤワキ開封用鋸鎌ホウネンミヤワキ
759税込835
1本
当日出荷
芝生の雑草やお庭のお手入れに!
刃長(mm)120柄長さ(mm)150
縄切鎌 開封具付 ゴールデンスター縄切鎌 開封具付ゴールデンスター
739税込813
1丁
4日以内出荷
縄切りやロープ切りに最適です。<br />梱包の開封に便利な開封具付です。
用途ロープ、縄切り。<br />梱包開封。刃長(mm)110刃幅(mm)27全長(mm)150トラスコ品番382-0301質量(g)75材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
除草鎌 長柄 千吉除草鎌 長柄千吉
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。<br />高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。<br />先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。<br />錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木全長(mm)670質量(g)180
野菜鎌 千吉野菜鎌千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。<br />高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。<br />先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。<br />錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木全長(mm)290質量(g)80
野菜鎌 曲 千吉野菜鎌 曲千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。<br />曲がり刃ですので、株元・根本から収穫できます。<br />先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。<br />錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス 柄:木全長(mm)290質量(g)90
ね鹿印 開封具 120mm 浅野木工所ね鹿印 開封具 120mm浅野木工所
869税込956
1個
3日以内出荷
箱の開封にもおすすめ 鎌の先端で根を引っ掛け、背の低い柔らかい草を根っこから抜き取ることができます
用途柔らかい草の根抜き・間引きに。頭部寸法(mm)120柄長さ(mm)150
関連キーワード
開封特集
  • 関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら