2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(クリップ)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式を採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 クリップ付リード線は交換可能です。(別売り)
質量(g)360 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

中部精機サージアブソーバー
エコ商品
電極(ピン)がスライドして、あらゆる開閉器の端子に対応できます。 電極(ピン)の導通がランプ点灯で確認できます。 抑制素子はCR方式採用。 バリスタやアレスタのように続流や消耗による短絡の心配がなく安心です。 基本的にメンテナンスフリーです。 充分なサージ抑制効果を持ちます。 ピンは交換可能です。(別売り)
質量(g)190 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧単相2線(100V、200V)、単相3線(100V/200V)、三相3線(200V) 耐電圧商用周波耐電圧:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60共用 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで10以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
51,980 税込57,178
当日出荷