4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用 定格通電電流(A)15 定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 相対湿度45~85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐電圧(V/min)AC2500 保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
1台ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)