安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
質量(g)100
仕様ステンレス二重カン付
材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート
取付方式札
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
両面表示です。耐久性・耐候性に優れています。耐熱温度約170℃。屋外での使用に適しています。
仕様4mmΦ穴上1
種別角型
材質アルミ
取付方式札
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
ロングセラーの回転式両面表示板が頑丈に。
屋外使用も可能です。
開閉表示切替がワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)約110×50
材質(本体)PC
質量(g)35
取付方式札
材質(プレート)ABS
材質(ボタン)POM
開閉の表示がワンタッチで替えられます。
取付方式札
材質吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
文字色白
こんなお得な商品も!

バルブ開閉表示板 縦長型
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様片面表示、4mmΦ穴×上1
材質アクリル
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)65×45
質量(g)46
取付方式札
こんなお得な商品も!

バルブ開閉札 アルミ製 角型
モノタロウ
¥179
税込¥197
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4
穴数1
仕様両面印刷
種別開閉札
材質アルミ
形状標識
区分バルブ
質量(g)8
取付方式札
文字内容閉←→開
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-4
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
取付方式札
材質(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様ラミネート加工
寸法(mm)(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)26
穴径(Φmm)上部4
穴数3
分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5
質量(g)44
仕様4mmΦ穴上1
材質アクリル
取付方式札
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)約80
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
取付方式札
文字内容開←→閉
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-3
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)
取付方式札
材質PET
仕様ラミネート加工、ステンレスリング15mmΦ×1個付、両面印刷
寸法(mm)60×40×1
質量(g)7
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。
仕様両面印刷
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
取付方式札
穴径(Φmm)4
穴数1
ピッタリくっつき、スッキリ見える。2枚の表示板が磁力で合体!開閉表示の決定板!
用途開閉切替が必要な各種バルブに。
文字内容開/閉
取付方式札
材質表示板/両面マグネット吊り下げロープ/ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
厚さ(mm)1
寸法(mm)表示板/50×50吊り下げロープ/Φ0.7×400
質量(g)110
文字色白
ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
穴径(Φmm)5
穴数1
仕様両面印刷
材質アルミ
厚さ(mm)1
寸法(mm)80×80
質量(g)19
取付方式札
関連キーワード