カテゴリ

  • 安全標識(365)
    • 注意・禁止標識(94)
    • 案内標識(15)
    • フロアサインスタンド(25)
    • アスベスト関係標識(3)
    • メッセージスタンド(20)
    • 垂れ幕(44)
    • コーンサイン(22)
    • 操作禁止テープ(3)
    • 路面表示標識(4)
  • 安全用品(22)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「関係者以外」の検索結果

409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアノブサイン 関係者以外立入禁止 グリーンクロスドアノブサイン 関係者以外立入禁止グリーンクロス
719税込791
1枚
4日以内出荷
特徴
用途施設の状態管理に。厚さ(mm)1表示関係者以外立入禁止縦(mm)192横(mm)75フック寸法(mm)Φ45
のぼり 立入禁止 P・O・Pトレーディングのぼり 立入禁止P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
標識450×300×1mm アーテック[学校教材・教育玩具]標識450×300×1mmアーテック[学校教材・教育玩具]
746税込821
1枚
3日以内出荷
キャッチコピー:社内標識、通路などの注意喚起に!商品説明:社内標識、通路などの注意喚起に便利な印刷済み標識です。1mm厚の薄型で軽量です。
仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質PP寸法(mm)450×300×1
個人番号取得用封筒 日本法令個人番号取得用封筒日本法令
479税込527
1個
3日以内出荷
<内 容> 平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となります。 企業は、個人番号を利用する目的を明示し、従業員等より安全管理措置を講じて個人番号を 収集・保管する必要があります。 本商品は、要保護性の高い個人情報であるマイナンバーに関する書類、本人確認(番号確認・ 身元確認)書類を収集するためのセキュリティ対策を施した専用封筒となります。 封入物が透けないよう厚手の封筒にしたうえ、さらに裏地紋の印刷を施しています。 また、誤配等の事故が起こった場合に関係者以外が開封することの無いようにするための 注意喚起文や連絡先などを記載する欄を設けてあります。 この商品は、従業員用だけでなく【報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用】個人番号台帳兼届出書の個人番号取得用封筒としても使用できます。<セット内容> 個人番号取得用封筒 A4用 10組入
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 黄蛍光プリズム反射 しじまる君イラスト付 KBガード付ブラスト興業
7,298税込8,028
1台ほか
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 KBガード付ブラスト興業
6,598税込7,258
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
つるしん坊 つくし工房つるしん坊つくし工房
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
トラスコ品番184-4845厚さ(mm)0.4取付マジックテープ止め縦(mm)620横(mm)370表示内容関係者以外立入禁止
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付 ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)しじまる君イラスト付ブラスト興業
9,398税込10,338
1台ほか
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)ブラスト興業
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 反射(軽量型)ブラスト興業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型)ブラスト興業
8,398税込9,238
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社JIS規格安全ステッカー標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1組(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
関係者以外立ち入り禁止 プレート KALBAS関係者以外立ち入り禁止 プレートKALBAS
1,198税込1,318
1袋(2枚)
6日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
用途和風のイラストが宿泊施設や飲食店のインバウンド対策に最適!仁王立ちの弁慶のイラストで立ち入りを禁止するプレート看板。材質硬質塩ビ入数(枚)2
関係者以外立ち入り禁止 強粘ステッカー KALBAS関係者以外立ち入り禁止 強粘ステッカーKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)ほか
6日以内出荷
しっかり貼れてはがれにくいシールタイプの標識です。
用途和風のイラストが宿泊施設や飲食店のインバウンド対策に最適!仁王立ちの弁慶のイラストで立ち入りを禁止するステッカー。材質PET(ポリエステル)
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
Glassticker(グラステッカー)140mm×200mm ホリコーGlassticker(グラステッカー)140mm×200mmホリコー
41,980税込46,178
1箱(8枚)
9日以内出荷
表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。縦(mm)200横(mm)140
Glassticker(グラステッカー)70mm×100mm ホリコーGlassticker(グラステッカー)70mm×100mmホリコー
22,980税込25,278
1箱(16枚)
9日以内出荷
表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。縦(mm)100横(mm)70
A5 サインポップ (差込式) エスコA5 サインポップ (差込式)エスコ
3,000税込3,300
1個(1個)
翌日出荷
仕様A5材質塩ビ、AES樹脂寸法(mm)120×180質量(g)200表示内容入口・出口・関係者以外立ち入り禁止
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400グリーンクロス
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板水色 550x1400グリーンクロス
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400グリーンクロス
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280面板寸法(mm)1400×275
萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス萌えキャラ立看板 550x1400グリーンクロス
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY Reelexバリアリールミニポータブル交換用シートASSYReelex
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シート破断時などの補修用パーツです
材質ポリエチレンストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイトReelex
2,698税込2,968
1個
当日出荷
バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。
用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300ブラック高さ(mm)130
イラストステッカー標識 日本緑十字社イラストステッカー標識日本緑十字社
529税込582
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。
材質ユポステッカー取付方式ステッカー
エプロン標識  関係者以外立入禁止 仙台銘板エプロン標識 関係者以外立入禁止仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
材質ターポリンサイズ425×900質量(g)208
構内安全標識 PP NGAK-E1 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E1グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容関係者以外立入禁止
構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A1 グリーンクロス構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A1グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)3取付両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容関係者以外立入禁止
つるしん坊メッシュ 仙台銘板つるしん坊メッシュ仙台銘板
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー】無電圧b接点(DC30V・0.1A)配線接続端子台式電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)、(照度調整範囲:約20~2000lx、警報メモリー機能、連動機能光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)スピーカーインピーダンス:8Ω 定格3W動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)動作【点灯】警報灯:点滅 警備灯:連続点灯、警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報:無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声:無電圧接点入力×2(a接点)音色防犯警報音No.1:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2:周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」音量(dB)内部スピーカー:95以上/下方1m、外部スピーカー:103以上(CA-151使用時)/前方1m
JIS規格安全標識板(多言語表記) セーフラン安全用品JIS規格安全標識板(多言語表記)セーフラン安全用品
1,098税込1,208
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
日本語、英語、中国語(簡体字)、ベトナム語の4か国語表記。
用途※用途以外の使用はしないでください。仕様4隅R加工 Φ3mm穴×4材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356取付方式ビス止め
つるしん坊 つくし工房つるしん坊つくし工房
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
軽量で風圧に強い吊り下げ型で注意喚起を促します。
トラスコ品番184-8055厚さ(mm)0.4取付マジックテープ式縦(mm)550横(mm)450表示内容[関係者以外]立入禁止
ピタロングステッカー 関係者以外立入禁止 A4 2面 ヒサゴピタロングステッカー 関係者以外立入禁止 A4 2面ヒサゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容関係者以外立入禁止取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2シートサイズA4
スタンドプレート 両面印刷付き スタンドプレートスタンドプレート 両面印刷付きスタンドプレート
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
用途案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8奥行(mm)380全高(mm)887
スタンドプレート 片面印刷付き スタンドプレートスタンドプレート 片面印刷付きスタンドプレート
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。
用途案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8奥行(mm)380全高(mm)887
セキュリティシグナル TAKEX(タケナカエンジニアリング)セキュリティシグナルTAKEX(タケナカエンジニアリング)
92,980税込102,278
1台
5日以内出荷
デザインを一新!!LEDフラッシュ・音声・サイレン・常夜灯機能内蔵の多目的な用途に使用可能な表示器です概要セキュリティシグナルは「警戒中」や「カメラ監視中」の表示を行うことで、侵入者・不審者に心理的な犯罪抑止効果が期待できる表示器です。長寿命化を実現警備灯(常夜灯)・警報灯の光源にLEDを採用し、視認性の良さだけでなく、長寿命化およびエコに配慮しました。運用用途に応じた音声変更が可能警報音及び音声メッセージの変更が可能(有償対応)です。(1メッセージ:10秒以内)1防犯警報音1(周波数500~1000Hz/周期毎秒3回)2防犯警報音2(周波数500~1000Hz/周期毎秒5回)3防犯警報音2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」4「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」常夜灯機能常夜灯機能を使用すると、明暗判別を行い周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)異常時の警報点滅異常時には警報灯(赤色LED)が点滅します。警報後に警戒解除まで動作保持する警報メモリー機能により、警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。ワンショットタイマー機能搭載ワンショット入力(立ち上がり信号)での警報動作の時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)屋外設置可能な保護構造防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。
質量(g)約1900消費電力(W)16出力【タンパー出力】無電圧b接点(DC30V・0.1A)点灯形警報灯:点滅、警備灯:連続点灯配線接続端子台式音量内部スピーカー:95dB以上/下方1m、外部スピーカー:103dB以上(CA-151使用時)/前方1m入力警戒 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、警報 :無電圧接点入力(a/b接点切替式)、防犯警報音:無電圧接点入力×2(a接点)、音声 :無電圧接点入力×2(a接点)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz光源警報灯:赤色LED、警備灯:白色LED使用周囲温度(℃)-15~+55(結露、氷結なきこと)外観カバー:樹脂(シルバー塗装)、ベース:樹脂(グレー)、パネル:樹脂(シルク印刷)付加機能常夜灯機能(照度による警備灯用白色LEDの自動点灯)(照度調整範囲:約20~2000lx 消灯照度:点灯照度の約5倍)、警報メモリー機能、連動機能動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(10,30,60,90,180,300秒間)設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当)スピーカー部インピーダンス(Ω)外部:8Ω(定格3W)音色防犯警報音No.1 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒3回、防犯警報音No.2 : 周波数 500Hz~1000Hz 周期 毎秒5回、声:男性、音声1:防犯警報音No.2+「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」、音声2:「監視カメラ作動中。関係者以外は立入禁止です。」
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら