別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)0.4
タイプ両面
取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー
寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み
質量(g)364
取付方式カラーコーン取付
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内
材質ガルバニウム
幅(mm)300
高さ(mm)400
取付け方法カラーコーン取付
3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
取付方式カラーコーン取付
材質PP発泡に高輝度反射シート貼り
寸法(mm)515×300×95
質量(g)200
板厚(mm)4
表示寸法(mm)495×295
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付
材質ポリエチレン
仕様非粘着
寸法(mm)60幅×50m×0.1
質量(g)250
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。駐車スペースの案内。車両の誘導。歩行者の注意喚起
材質ウレタン樹脂
取付方式カラーコーン取付
奥行(mm)150
間口(mm)150
外径(mm)150
関連キーワード