25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「関係者以外立入禁止」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300 文字内容関係者以外立入禁止
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容関係者以外立入禁止 材質LIMEX 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語 規格JIS規格 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)450×300 取付方式ビス止め 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5 耐候年数(年)約1
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容関係者以外立入禁止 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色) 取付方式のぼり旗 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

JISハンディスタンドサイン グリーンクロス 動画あり
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。 質量(kg)1.05
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(下地)反射板 仕様自立式鉄枠付き 寸法(mm)275×1400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に 取付粘着シール 材質ポリオレフィン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



取付方式吊り下げ 材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂 寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m 質量(g)514
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック 適合径Φ48.6~100mm 寸法(mm)155×350
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック 適合径Φ48.6~100mm 寸法(mm)350×155
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

「係員以外立入禁止」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300 文字内容関係者以外立入禁止
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応) ※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。 寸法(mm)300×約1120 質量(kg)5.8 取付方式スタンド式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロスJIS禁止標識 タテ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

側面はすっきりスリム 美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート 寸法(mm)W322×D380×H1003 質量(kg)約4.8 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識のぼり
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。 仕様左チチ・ヒートカット 材質ポンジ 取付方式ポール取付 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工) 質量(kg)0.3 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本緑十字社標示幕
バリケードフェンスに取付けて使用。簡単にバリケード標識になります。現場にあわせて、標示内容をお選びください。
仕様10mmΦ穴×4・紐付き 材質ナイロンーターポリン 寸法(mm)660×450
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。 取付方式ステッカー 材質ステッカー 寸法(mm)450×300
1枚
669 税込736
4日以内出荷

美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。 マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート 寸法(mm)W322×D380×H1003 質量(kg)約5.2 取付方式スタンド式 材質表示アルミ複合板(白) 表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。 環境にやさしいLIMEXシートを採用しています。 LIMEXシートとは石灰石を主原料とした新素材で一般的なプラスチックの代替となる素材です。 紙・プラの便利さはそのままにCO2の抑制など環境に配慮した商品です。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に 仕様取付穴4箇所 材質LIMEXシート 厚さ(mm)0.4 表示片面 縦(mm)450 横(mm)300 取付穴径(Φmm)2.5 取付け方法ビス止め 言語表示4カ国語(日・英・中・ベトナム)表示
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SCボード 仕様片面印刷、取付バンド3本付 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×900
1枚
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)