日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-0269
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容関係者以外立入禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
「関係者以外立入禁止」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300
文字内容関係者以外立入禁止
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-1843
材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック
厚さ(mm)0.9
質量(kg)1.1
取付平リブ金具止め
縦(mm)680
横(mm)400
表示内容関係者以外立入禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
四辺にカール加工を施したため安全性が格段に向上しました。
用途事業所構内の交通標識として。
路面によく馴染みます。
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
トラスコ品番826-4336
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)240×300
質量(g)32
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。
高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。
取付方式蝶番式
材質プリズム高輝度反射シート、アルミ
仕様SSΦ5×直径140リング
寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
用途各種禁止、注意事項の明示に。
仕様4隅R加工 Φ5mm孔x4
材質アルミ板
厚さ(mm)1
寸法(mm)250×315
質量(g)約220
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー
材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート
寸法(mm)W420×300
「係員以外立入禁止」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300
文字内容関係者以外立入禁止
側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約4.8
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。
マンションのエントランスに
材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート
寸法(mm)W322×D380×H1003
質量(kg)約5.2
取付方式スタンド式
材質表示アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
関連キーワード