取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)300×200×1
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
工場・事務所・物流倉庫に適しています。コーンに貼って手軽に表示が出来ます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
質量(g)14
サイズ(mm)350×100
別売のコーンに取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
取付方式カラーコーン取付
材質高密度ポリエチレン
付属品ネジ2本
寸法(mm)412×280×88
質量(kg)約0.4
タイプ片面
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
材質(本体)ポリエチレン、(プレート)硬質エンビ
寸法(mm)(全長)1250×(台座径)370丸、(プレート)523×225×1
質量(kg)2.9
取付方式スタンド式
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
文字内容関係者以外立入禁止
材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
付属品プラストッパー16個
質量(kg)4.7(満水時:約11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
関連キーワード