配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
色グレー
材質(本体)塩ビ(PVC)
接続方式ストレート
材質(Oリング)NBR
弁形式チャッキ弁、逆止弁
材質(弁体)エラストマー
バルブ種類チェックバルブ
配管方向縦横両方
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状三方エルボ
型式25A/40A
仕様盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)200
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)4
寸法B(mm)203.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
浄化槽の消毒室で使用します。透明塩ビで中身が見えます。単独浄化槽でよく使用されております。
材質透明PVC
幅(cm)約3.8
高さ(cm)約27
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC
形状フランジ
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)105
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES
呼び径(B)1-1/2
ねじの種類G
呼び径(A)40
パッキンEPDM
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
タンクなどの側面に径に合った穴を開け、PVCフィッティングを取り付けるだけで配管を繋ぎこむことができます。内部が雌ネジになっているので直接配管できます。外径が逆ネジになっていますので、配管するときにフィッティングが緩むことはありません。タンクに装着できます。
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)123
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)126
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)123
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)126
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)105
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)129
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)132
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
VP20パイプを固定します。
形状ホルダー
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
5方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ
色灰
呼び径(A)13
1箱(100個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)129
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)132
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)194
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)197.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)194
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)197.5
寸法C(mm)100
呼び径(A)200
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ