358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用 主な用途溶断器直結用 タイププラグ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用 主な用途調整器用 種別支燃性ガス用 タイププラグ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用 主な用途ホース中間用 タイプバルブソケット
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途配管取出口とホース接続用 材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコート タイプ小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途配管用 耐圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
199 税込219
翌々日出荷


小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 使用ガスアルゴン 二次側圧力(MPa)0.3 標準流量(L/min)25
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 質量(kg)1.5 寸法(幅W×高さH)(mm)185×155 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

00号溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
ホース径(Φmm)5.0 保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン) 付属品サンロック付 仕様小池・日東ミニコック
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス 適合CO2 接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg)2.7 使用圧力範囲(MPa)~0.3 標準流量(L/min)25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SG-3(関西式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.6 ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ 規格関西式 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 機能逆火防止 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン 適合LPG 形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg)1.2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(Nm3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合CO2 寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg)2.3 電源100V/190W 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)170×180 低圧圧力計(MPa)0.6 標準流量25NL/min 二次側圧力(MPa)~0.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SG-3K(関東式) 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所 動画あり
質量(kg)1.7 ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ソケットにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるソケットの差し間違えは起きません。
用途ホース中間用 主な用途ホース中間用 タイプバルブソケット
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷

流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用 タイプバルブソケット 適合ガス炭酸ガス、アルゴン 主な用途流量計用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)