85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル接続方法ネジ止式 セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)スクリュー
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント ケーブル接続方法ネジ止式 適合電流(A)300 (ゴムカバー)黒 接続方式(ジョイント間)ピン
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルジョイントV0 阪口製作所 動画あり
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2 JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT 定格使用率(%)60
1袋(2組)
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

阪口製作所フリー300 ネジ
ケーブル接続方法ネジ止式 適合電線(mm2)22~60 全長(mm)260 セット内容オス×2、メス×2 質量(g)390 接続方式(ジョイント間)はめ込み 金具Φ22mm
1セット(2個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)22-50 溶接電流(A)100-300 全長(mm)220 トラスコ品番256-2111 質量(g)335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300 使用電線22~38mm2 最大挟み能力(mm)28 仕様アーク溶接用クリップ型アース 質量(g)330 本体寸法(mm)全長175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290 ケーブル接続方法ナット式 金具径(Φmm)27
1袋(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60~80(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60~80(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38 金具径(mm)20 接続ケーブル半田式
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)325 質量(g)630 適合電線(mm2)38~60 金具六角22mm ケーブル接続方法圧着式
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)325 質量(g)630 適合電線(mm2)38~60 金具六角22mm ケーブル接続方法圧着式
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)270 質量(g)910 適合電線(mm2)80~100 金具六角26mm ケーブル接続方法圧着式
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)270 質量(g)910 適合電線(mm2)80~100 金具六角26mm ケーブル接続方法圧着式
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 金具径(mm)六角19 使用電線38~60(mm2)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所 動画あり
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300 電線太さ(mm2)38~60 電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT 定格使用率(%)60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷