火口2本付です。
全長(mm)550
質量(g)870
板厚(mm)作業:5.0~15.0
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)0.4
火口番号NO.1500、2500
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)0.4
用途極薄板のロー付け溶接用
全長(mm)280
質量(g)350
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途溶断器直結用
タイププラグ
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
トラスコ品番434-4715
全長(mm)930
質量(g)1250
ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)325
質量(g)520
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。
加工可能板厚(mm)5~40、5~50
トラスコ品番434-4481
全長(mm)1565(火口除く)
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(LPG)0.08
火口(適合)7500、10000
標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途調整器用
種別支燃性ガス用
タイププラグ
用途中板厚溶接に能力抜群
全長(mm)375
質量(g)530
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使用ガスアルゴン
二次側圧力(MPa)0.3
標準流量(L/min)25
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用
主な用途ホース中間用
タイプバルブソケット
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合R-11、R-10
厚さ(mm)2
内径(Φmm)約10.8
外径(Φmm)18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素
質量(kg)1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)185×155
一次側圧力(MPa)~15
標準流量25NM3/h
二次側圧力(MPa)0.1~0.99
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード