入数(枚)1
アズワン品番4-5288-02
1個
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
1180H交換用フィルターです。
用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。
区分RL3
粒子捕集効率(%)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、
入数1個
粒子捕集効率(%)99.9以上
タイプ頭紐RA
吸気抵抗(Pa)88以下
排気抵抗(Pa)45以下
質量(g)115
適合フィルター交換用:RD-8型
適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型
区分RL3
国家検定合格番号国家検定:第TM788号
関連資料(7.21MB)
指定防護係数10
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。
視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。
面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。
アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。
区分RL3
入数(枚)1
吸気抵抗(Pa)160以下
粒子捕集効率(%)99.97
国家検定合格番号第TM752号
排気抵抗(Pa)80以下
指定防護係数10
関連キーワード