カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • ライダーズグッズ(1)
  • 作業服(1)
    • 防護服・保護服・特殊服(1)
  • 手袋(8)
    • 耐切創手袋(8)
  • マスク(2)
    • 防じんマスク(2)
  • 医療(1)
    • 専門診療・科目別(1)
  • 安全用品(10)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「防具」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧絶縁養生シート 800×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 800×1010フィスコインターナショナル
36,980税込40,678
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1.4kg
高圧絶縁養生シート 600×1010 フィスコインターナショナル高圧絶縁養生シート 600×1010フィスコインターナショナル
32,980税込36,278
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途700V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:20000V 使用可能電圧700V以下定期自主試験:必要シートカット:不可使用温度:-30℃~+120℃重量:1kg
AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)フィスコインターナショナル
22,980税込25,278
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+121℃
AC600V絶縁養生シート 1010×1000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×1000フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+125℃
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)フィスコインターナショナル
39,980税込43,978
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+123℃
AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×2000フィスコインターナショナル
35,980税込39,578
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+126℃
AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+120℃
AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+122℃
AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナルAC600V絶縁養生シート 1010×600フィスコインターナショナル
14,980税込16,478
1式
32日以内出荷
透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当試験電圧:3000V使用可能電圧:AC600V以下定期自主試験:必要シートカット:不可(7種のサイズを用意)使用温度:-30℃~+124℃
キレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュ ライフオンプロダクツキレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)質量(g)926消費電力(W)23電源AC 100V 50タンク容量(L)1.5コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間7時間(最大時)加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)切タイマー1/3/6時間
「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグ デビカ「よいこのおどうぐばこ」キャリーバッグデビカ
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
「こだわり素材とていねいな作り」 本体にヨーロッパで100年以上の歴史をもつ自然素材「バルカナイズド・ファイバー」を使用し、ひとつひとつ職人の手で作られています。「バルカナイズド・ファイバー」は剣道の防具にも使用され、堅牢で耐久性、耐衝撃性に優れ、歪みや割れに対しとても強い特性を持っています。また、使い込むほどに増していく味わいが楽しめる素材です。ひとつひとつ愛情を注がれて作られた商品は、この世にふたつとない、それぞれの表情をもっています。<走行機能へのこだわり>頑丈で滑らかなスケートボードのキャスターを使用。キャスター部分をより強くし衝撃を吸収。多少の凸凹も安定して乗り越えることが可能です。使用角度にもこだわり、重力に対してキャスター部が的確に路面をとらえるという安定した環境を実現しました。<シリアルナンバー入りの特別仕様>それぞれにシリアルナンバーが入っておりますので、世界にひとつしかないバッグとなります。
用途「よいこのおどうぐばこ」と一緒にお出かけしよう! 子供の頃、文房具や大事な宝物などをしまっていた「よいこのおどうぐばこ」。発売から45年以上経つ今も根強い人気があり、世代を越えて懐かしく思う方も多いはず。そんな親しみのある、かわいい「らいおん柄」のおどうぐばこが、そのままのデザインでキャリーバッグになりました。ひとつひとつ職人の手で作られているこだわりのキャリーバッグは約33リットルの大容量で、2泊3日程度の小旅行に最適です。本体に使用されている「バルカナイズド・ファイバー」は堅牢で耐久性に優れ、使い込むほどに増していく味わいが楽しめ、子どものころ使っていた「おどうぐばこ」の懐かしさを感じさせます。内装も本物のおどうぐばこ同様にさわやかな青空のようなブルーで、まるで無限大に大切なものを詰め込めそうなデザインです。誰もが「よいこ」になれる、荷物の整理整頓もはかどりそうなキャリーバッグ。旅行のおともに、大事な思い出や夢を詰め込んでおでかけしてみてはいかがでしょうか。シリアルナンバー入りで、まさに世界にひとつだけの「わたしのおどうぐばこ」です。仕様ウレタン塗装/本皮ハンドル/本皮コーナーパッチ/*シリアルナンバー入り寸法(mm)W385xD210xH530質量(kg)4.2容量(L)33素材バルカナイズド・ファイバー関連資料(1.06MB)グリーンマーク認定
防具運搬バッグ ヨツギ防具運搬バッグヨツギ
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷
サイズ(mm)170×460×290
大ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ大ハンマー(ファイバーグラス柄)エスコ
17,000税込18,700
1本
翌日出荷
ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
木釘 中 最高級ブナ材仕様 WN-2シリーズ ハインズワーク木釘 中 最高級ブナ材仕様 WN-2シリーズハインズワーク
1,798税込1,978
1セット(60本)ほか
7日以内出荷
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
木釘 大 最高級ブナ材仕様 WN-1シリーズ ハインズワーク木釘 大 最高級ブナ材仕様 WN-1シリーズハインズワーク
1,798税込1,978
1セット(36本)ほか
7日以内出荷
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
木釘 小 最高級ブナ材仕様 WN-3シリーズ ハインズワーク木釘 小 最高級ブナ材仕様 WN-3シリーズハインズワーク
1,798税込1,978
1セット(60本)ほか
7日以内出荷
最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
ベルカラー(小児用自己抜管予防具) 東京メニックスベルカラー(小児用自己抜管予防具)東京メニックス
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
お顔をやさしく包んでしっかりガードします。 小児の自己抜管予防具。 チューブ取り換え時の払いのけ、顔回りや頭部処置時の払いのけ防止の補助具です。
バイク用プロテクター 膝当て 肘当て ロング ニーパッド&エルボーパッド 耐衝撃防具  4点 左右セット MAD MAX(マッドマックス)バイク用プロテクター 膝当て 肘当て ロング ニーパッド&エルボーパッド 耐衝撃防具 4点 左右セットMAD MAX(マッドマックス)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
消臭液(透明液) ワンダーライフ消臭液(透明液)ワンダーライフ
1,698税込1,868
1個(500mL)ほか
当日出荷
ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します! 酵素でできているので安心・安全!! 工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。 ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。 有色液: 臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈 床上浸水: 透明液を噴霧器等で散布。 床下浸水: 有色液を残土 汚泥を取り除いた後、 噴霧器等で散布。 ガレキ 土壌: 噴霧器等で散布。 家の廻り畑 花壇等: 地面がしっとり湿る程度に散布。 (消臭だけでなく、 土壌の有害菌にも効果があります。) その他使用方法: (ペットの臭い) 餌に透明液を直接噴霧。 排泄物中の有害菌が減り、 排泄物の臭いが軽減します。 (柔道着 防具 ブーツなどの臭い) 透明液を臭いのする物へ直接噴霧。 臭いが軽減します。
用途消臭液(透明液) 靴の中やヘルメットの内側、 作業着、車のシートなど。成分酵素・乳酸菌・酵母菌使用方法ニオイの気になるところに直接スプレーしてください。 (色落ちするような素材への使用は避けてください。危険物の類別非危険物
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
49,800税込54,780
1本
当日出荷
鍛造46HRCヘッド ゴムクリップ付 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
両頭ハンマー(スチール芯入り) エスコ両頭ハンマー(スチール芯入り)エスコ
16,400税込18,040
1本
翌日出荷
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 鍛造46HRCヘッド 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 ゴムクリップ付 ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 重ね打ちしても壊れないスチール芯入り
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.45kg●頭径(mm):65●頭長:130mm●全長(mm):355●ハンドル長:305mmアズワン品番65-2147-83
足甲プロテクター mizuno(ミズノ)足甲プロテクターmizuno(ミズノ)(6件のレビュー)
2,900税込3,190
1組
当日出荷
スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
サイズF
防具運搬バッグ ヨツギ防具運搬バッグヨツギ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
材質帆布材質(本体)帆布
すっごい掃除水 ガナ・ジャパンすっごい掃除水ガナ・ジャパン(1件のレビュー)
629税込692
1本(400mL)ほか
当日出荷
お掃除・防カビこれ1本で解決!お掃除しながら安全にカビ対策素材を傷めず、汚れを落とす。強力に洗浄・除菌・消臭します。しかも効果が持続。化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。嫌な臭いもありません。
用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。液性中性
写真でトライ自家用電気設備の定期点検 改訂2版 オーム社写真でトライ自家用電気設備の定期点検 改訂2版オーム社
2,300税込2,530
1冊
8日以内出荷
約600枚の写真と平易な解説で電気設備の定期点検作業がわかる実務入門書。点検に必要な計測器や試験器などの種類と使い方をはじめ、絶縁用保護具・防具、復電操作までの一連の作業についてポイントをまとめた。
ジャンル電気分類専門判型B5ページ数232著者名河野忠男 森田潔 関東電気保安協会初版年月2012/05
絶縁あんしんスタートセット 渡部工業絶縁あんしんスタートセット渡部工業
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。トラスコ品番836-1573セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース材質ケース:PVC質量(kg)1.1
左右兼用くさり 手袋(1枚) EBM(江部松商事)左右兼用くさり 手袋(1枚)EBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1枚
翌々日出荷
ステンレスのリングをつづり合わせたものでドイツの労働者災害保険会社から公認された防具です。刃物など鋭利な道具を使用する職場に世界各国で利用されております。刃物の切傷や突傷の防止にご利用ください。
EBM品番5494500
ニロフレックス メッシュ腕カバー ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ腕カバーニロフレックス(niroflex)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。プラスチック付き機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。左右兼用
ニロフレックス メッシュ手袋ロングカフ付 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋ロングカフ付ニロフレックス(niroflex)
49,980税込54,978
1枚
翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%タイプで最も衛生的機械洗濯、熱湯消毒、次亜塩素酸殺菌ができます。手首からひじまで保護できる一体型
ニロフレックス メッシュ手袋ショートカフ付 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋ショートカフ付ニロフレックス(niroflex)
38,980税込42,878
1枚
翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%タイプで衛生的機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。手首から約75mm保護できる一体型
ニロフレックス メッシュ手袋 3本指 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋 3本指ニロフレックス(niroflex)
20,980税込23,078
1枚
翌々日出荷から8日以内出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ナイロン繊維ベルト付
ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付ニロフレックス(niroflex)
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
ニロフレックス2000 メッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス2000 メッシュ手袋ニロフレックス(niroflex)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から6日以内出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%製の最も衛生的な手袋。機械洗濯、熱湯殺菌、次亜塩素酸殺菌ができます。
ニロフレックス メッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋ニロフレックス(niroflex)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ナイロン繊維ベルト付
シートクリップ ヨツギシートクリップヨツギ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
消臭・除菌 ルック消臭・除菌ルック(1件のレビュー)
799税込879
1本(50mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
消臭・抗菌スプレー。穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・除菌・防カビ効果を発揮します。
用途各種スポーツ用品、カバン、剣道防具、武道衣や、跳び箱・マットなどの体育用具に。材質プラ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アンチフォギング(くもり止め) ルックアンチフォギング(くもり止め)ルック
759税込835
1本(30mL)
当日出荷
空手防具面用くもり止めです。 ポリカーボネート樹脂(ポリカ)にも使用できます。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドのくもり止めにもご使用可能です。 プラスチック透明面は、傷つかないように柔らかい布で、水分やほこりを取り除き、柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。 別売りのシールドクリーナー(L-028)を塗布すれば万全です。 本品をまんべんなく塗布し、透明面が乾きましたら柔らかい布で乾拭きすれば完了です。 表面・裏面ともに同じ要領で行ってください。材質PP外形寸法(mm)37×37×90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリーナー ルックシールドクリーナールック
759税込835
1本(30mL)
当日出荷
空手防具面用クリーナーです。 シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。 曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。 本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。 塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。 バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。 シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。 乾きましたら乾拭きをしてください。 十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。材質PP外形寸法(mm)35×35×86危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ防具LA 重松製作所スパッタ防具LA重松製作所
819税込901
1個
翌々日出荷
溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 フィットチェッカーが付いたスパッタ防止具。 溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。 アルミ蒸着品です。
トラスコ品番816-7432
スパッタ防具L 重松製作所スパッタ防具L重松製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 フィットチェッカーが付いたスパッタ防止具。 溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。
トラスコ品番816-7433