ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業
材質高性能ポリエチレン
色ブルー
厚さ(mm)0.7
長さ(cm)40
ゲージ数13
特性耐切創
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質高強力ポリエチレン+ナイロン
色グレー
サイズフリー
質量(g)約32(1枚)
規格EN388:2016
全長(cm)約30.0
耐切創性カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
こんなお得な商品も!
腕カバー 耐切創 ショート
モノタロウ
¥349
税込¥384
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
材質ケブラー(R)紡績糸100%
厚さ(mm)(生地)1.8
サイズフリー
ゲージ数7
耐切創性EUカットレベル4
低発塵性△
滑り止め効果-
フィット性-
特性耐切創
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
色ネイビーブルー
仕様耐切創レベル2
種別上着
材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
厚さ(mm)約0.5mm
耐熱温度(℃)-60~250℃
高強力ポリエチレン繊維とガラス繊維で編んだ保護腕カバーです。
立体縫製なので長時間の使用も疲れにくいです。
東洋紡の高強力ポリエチレン【ツヌーガ】を使用3D編みで腕全体を立体的に保護用途によって選べる4種類。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業
材質高強力ポリエチレン(東洋紡ツヌーガ)
耐切創性カットレベル4(EC規格EN388)
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。
手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。
操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
質量(g)540
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-10A
全長(mm)250
質量(g)19
混率(%)ケブラー100
関連資料仕様(0.06MB)
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
ショートタイプの耐切創腕カバーです。
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。
(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
サイズフリー
特性耐切創
材質ケブラー(R)
幅(cm)約7.5(縮小時)
全長(cm)約11
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
¥349
税込¥384
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創、耐熱
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
耐切創
色黄
質量(g)20
幅(cm)8
長さ(cm)12
保護対象:手首
関連資料(1.01MB)
1箱(1枚)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
耐切創
色黄
質量(g)50
幅(cm)10.5
長さ(cm)38
保護対象:手首~肘上
1箱(1枚)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)20
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)18
腕幅(cm)25
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。
色黒杢
サイズフリー
材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
仕様耐切創レベル4
幅(cm)10
耐切創性4
2018年トラスコ掲載ページ6 0287
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番65-2118-54
1双
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質アラミド繊維
サイズ(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番161-2455
色グリーン
サイズフリー
質量(g)72
幅(cm)12
全長(cm)32
耐切創性3
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー
全長(mm)170
1双
¥900
税込¥990
当日出荷
伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです。
腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現。
組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに。
切創事故対策と熱中症対策の両立に。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
材質ポリエチレン / ナイロン /ガラス繊維 / ポリエステル / ポリウレタン
色ライトグリーン
機能耐切創・接触冷感
全長(cm)35
ゲージ数13
耐切創性EN388:2016/3X41C
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
色イエロー
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]
トラスコ品番858-0697
質量(g)37
規格EN388
長さ(cm)45
耐摩耗性0
耐切創性3
耐突刺し性×
耐引裂き性3
関連資料(0.12MB) (1.65MB)
手首周り(cm)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こんなお得な商品も!
腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色黒杢
サイズフリー
特性耐切創、低発塵
材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿
厚さ(mm)約1.3
幅(cm)10
耐切創性レベル3
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-28
全長(mm)280
質量(g)85
耐熱温度(℃)約400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス、精密機械工業
サイズフリー
機能耐熱、耐切創
トラスコ品番416-9794
材質ケブラー繊維
質量(g)110
全長(cm)35
耐熱温度(℃)(素材)300
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。
色イエロー
材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン
仕様耐切創レベル5、10ゲージ編
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0287
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-38
全長(mm)380
質量(g)105
耐熱温度(℃)約400
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている肌にやさしい腕カバーです。洗浄してから包装しているのでより清潔な腕カバーをお使い頂けます。
用途薄板・鉄板・アルミ材の取り扱いなど、切創事故の危険性が高い作業に。
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(cm)45.5
素材UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
耐切創性4C
特性耐切創
EN388規格(2016):3442C
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
耐熱温度(℃)(素材)500
トラスコ品番361-6771
厚さ(mm)1.15
質量(g)150
機能耐熱、耐切創
全長(cm)35
材質(裏)メタ系アラミド
材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26
特性耐熱、耐切創
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。
腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。
食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など
タイプ腕カバー付
規格食品衛生法適合
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ