26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-ORDIN 防刃ベスト B-ORDIN 日本救命器具 動画あり
日本救命器具防刃ベスト B-ORDIN
全面にナイフ、包丁など刃物からの攻撃を防ぐ防刃防護板を装備した防刃ベストです。 防刃防護板はNIJレベル1(25ジュール対応)となっているので安心して着用頂けます。 (人の出せる切創能力は25ジュールを下回るとされています)通気性の良いメッシュ素材を使用しており、外衣は洗濯可能で清潔に使用して頂けます。 包丁、両刃ナイフはもちろん、防御が難しいアイスピックも防ぎます。 わずか940グラムの軽量設計です。 肩、ウエスト部分で多少のサイズ調節は可能です。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。 性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応 サイズ防刃ベスト:フリーサイズ
1着
89,980 税込98,978
3日以内出荷

スーツ着用の業務シーンにおいて、スリーピース感覚で着装をカモフラージュするシークレットタイプ。
ホワイト サイズF 肩幅(cm)32 着丈(cm)42 素材ナイロンメッシュ ナイロン100% 色番1
1着
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。 表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。 インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。 鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

救急・接客耐刃防護衣 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡) 着丈(cm)50 外装ナイロン100%メッシュ 胴囲(cm)88~120 耐切創性40N以上
1着
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 ブラック タイプインナー
1着
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95 材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿 幅(cm)65 仕様首掛紐・腰紐付 種別前掛け 耐熱温度(℃)(素材)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 トラスコ品番388-6836 材質超高強力ポリエチレン繊維 ブラック タイプパッド 寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
1セット(3枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

警備業務用に最適、ジャンパー感覚で着脱が容易な前開きタイプ。
ネイビー サイズF 肩幅(cm)35 着丈(cm)54 素材オックスフォードハイパロン ナイロン100% 色番8
1着
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異なった繊維の組合せによる防刃チョッキパネル 金属製ではないので音がしなくて体に柔軟にフィットします。
ホワイト サイズF 色番1
1着
35,980 税込39,578
5日以内出荷

異なった繊維の組合せによる防刃チョッキパネル 金属製ではないので音がしなくて体に柔軟にフィットします。
ネイビー サイズF 色番8
1着
45,980 税込50,578
5日以内出荷

異なった繊維の組合せによる防刃チョッキパネル 金属製ではないので音がしなくて体に柔軟にフィットします。
ネイビー サイズF 色番8
1着
45,980 税込50,578
5日以内出荷

異なった繊維の組合せによる防刃チョッキパネル 金属製ではないので音がしなくて体に柔軟にフィットします。
ホワイト サイズF 色番1
1着
35,980 税込39,578
5日以内出荷

TS DESIGN(Top Shaleton Sports/藤和)TS DELTAナイロンワークベスト 5438
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。 腰まわりが干渉しづらいフロントダブルジップファスナー仕様。 通気性に優れる背中メッシュ仕様。
種類ワークベスト 生地DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド 混率(%)ナイロン100、メッシュ:ポリエステル100、補強布:ポリエステル85・アラミド15 仕様タフな生地感、背中メッシュ仕様、逆開ファスナー(YKK)、脇ファスナーポケット+TSオリジナルスライダー、アラミド生地補強
1枚
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

6300044210 防刃防護具収納3点セット 日本救命器具 動画あり
防刃ベスト、防刃手袋、防護楯が収納された、持ち運び保管用の収納セットになります。 新幹線、鉄道、旅客列車内や旅客船など救助がすぐに呼べない密室で、身を守る防護の備えに保管可能です。 防刃ベストは胸、腹への切りつけ、突き刺しに対応しています。 防刃手袋は手、前腕部への切りつけに対応致します。 防護楯は全身への切りつけ、突き刺し、飛来物へ対応致します。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。 セット内容防刃ベスト、防刃手袋、防護楯、収納袋 性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応 サイズ防刃ベスト:フリーサイズ、防刃手袋:フリー(Lサイズ相当) 能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052 寸法(縦×横)(mm)防護楯:600×500 寸法(横×縦)(mm)収納袋:550×600
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
62,980 税込69,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネイビーブルー 仕様耐切創レベル2 種別上着 材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 厚さ(mm)約0.5mm 耐熱温度(℃)-60~250℃
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000 材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
1着
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト 混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100 生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本救命器具専用収納袋 B-BAG
防刃ベスト、防護楯、防刃ロング手袋が収納できる専用袋です。 持ち手つきなので、フックにかけて保管したり持ち運びも楽々です。 内容物が一目でわかるマーク印刷で、誰でも判別可能、すぐに必要なものを取り出せます。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。 寸法(横×縦)(mm)収納袋:550×600
1袋
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9768 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)59 幅(cm)10 長さ(cm)40.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材 対象動物アライグマ、ハクビシンなど
1双
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター 材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ19インチ相当 タイプフリクションロック 寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

透明防護楯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)