12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにリードスイッチが内蔵されているため、保持と検知をコンパクトに一体化できました。 マグネットが樹脂製の本体で被われているため、金属粉塵の発生がありません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質POM、ネオジウム、SPCC、SUS430 質量(g)42 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックヨーク、リードスイッチ、キーパー 表面処理黒色、Ni、光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP-030SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,292 税込5,821
8日以内出荷

VP-050SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,015 税込6,617
8日以内出荷

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 質量(g)295(バッテリ含む) 電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能IP67 落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く) バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間)満充電まで約4.5 動作時間19時間以上 振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OSAndroid 12 言語表示多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済 Bluetooth5 インジケータLED, バイブレーター, スピーカー キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~60 USBタイプUSB 2.0, タイプC GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと) オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理ニューセラミック式 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット) 質量(g)295、バッテリ含む 温度範囲(℃)充電時:0から45 機能OTGあり、 USBタイプC経由 バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) メモリー3GB RAM / 32GB Flash 相対湿度5%から95% (結露無いこと) 防塵防水性能IP67 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く) 充電時間(時間)満充電まで約4.5 スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 動作時間20時間以上 スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまで OSAndroid 12 内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可) 言語表示多言語 耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5m RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMI タッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 インジケータLED、 バイブレーター、 スピーカー キーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き 対応コードバーコード、二次元バーコード 動作温度範囲(℃)-20から60 商品タイプハンディターミナル 落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時) デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42Gears USBUSB 2.0、 タイプC
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷