73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。 区分RL3 入数(枚)1 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TM752号 排気抵抗(Pa)80以下 指定防護係数10
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6901 質量(g)32 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防塵性、フィット感。 球面レンズで視界がワイドです。
機能メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工 質量(g)92 レンズ色ペトロイド-AF(2.4mm) 材質(フレーム)エラストマー、PP
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式 その他マスクは別売りです。 適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ 機能メガネ併用可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 レンズ両面防曇 質量(g)約80 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組 材質不織布、PE、PVC、ニトリル 包装形態チャック付き袋 寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70 アズワン品番65-1825-20
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷

防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12 仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ- 質量(g)390±30 適合マスク1821H 吸気抵抗(Pa)115Pa以下 粒子捕集効率(%)99.9%以上 排気抵抗(Pa)45Pa以下 材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん 仕様しめひも6点支持式 適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分RL2 質量(g)390以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)96.0以上 国家検定合格番号TM452 材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa)200以下 排気抵抗(Pa)60以下 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 適合フィルターL2W 指定防護係数10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

金属部品を使用しないエコ対応のマスクです。 しめひもに長さ調節ができるフック式の留具を採用し、ループ式にすることでマスクの着脱が楽にできます。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用可能できます。 顔の形状に合わせて接顔布が柔軟に変形し、顔と接触する面積を広く得られることで良好な密着性を得られます。
入数(枚)10
1箱(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。 仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番538-0053 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)170 幅(mm)151 高さ(mm)54 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア 適合規格JIS T8147規格品 フレーム色ブルー 加工防傷、防曇 コーティングVF-P(防曇) テンプル色グレー 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955 形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国家検定合格品[区分DS2] 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa 区分DS2 アズワン品番65-2220-94 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,000 税込3,300
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 トラスコ品番529-2181 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷

遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2 質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時) 使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個 遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4 感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
欠品中

通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。 メタルフリーです。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工 形状カップ型 トラスコ品番770-4658 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、クリップ:ポリエチレン サイズS 質量(g)180 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)133×120 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)15 吸気/排気抵抗(Pa)15.7
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工 形状カップ型 トラスコ品番770-4631 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄 サイズS 質量(g)190 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 寸法(縦×横)(mm)130×130 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)15 吸気/排気抵抗(Pa)20.5
1箱(10枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 仕様JIS T 8147規格品、サイド付 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド) トラスコ品番856-6902 質量(g)26 レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0035
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など) 材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色クリア 適合規格JIS 対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティングVF-P(防曇) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の顔に合わせた形状設計、鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます、伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用、しめひもは、長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。金属部品を不使用、要求防護係数が10以下の環境にて使用可能。
1ケース(20箱×10枚)
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コクゴゴーグル
眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)60 材質(フレーム)塩化ビニール
1個
799 税込879
当日出荷

頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など) トラスコ品番700-3175 材質フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート 長さ(mm)140 幅(mm)145 高さ(mm)50 レンズ色クリア 適合規格JIS T8147 フレーム色アイボリー 対応UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティングVF-P(防曇) テンプル色ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に 材質ポリアミド(フレーム) 寸法(mm)【W×D×D】145×45×46 質量(g)32 紫外線遮断率(%)99.9
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)ゴーグル 無気孔
作業時に発生する浮遊粉じん、薬液飛沫などから目を保護します。 無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウイルスなどを防ぎます。 防毒マスク、防じんマスクとの一体使用によって顔全体を保護します。 両面に防曇格好したレンズでくもりの危険から守ります。 希硫酸に対応しています。
質量(g)60 レンズポリカーボネート 紫外線カット99.9%カット 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 フレーム色ブラック/グリーン 機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)1.9 通気孔
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

三共コーポレーションバイリーンマスク(活性炭入)
理想のフィット感 メガネもゴーグルもOK。軽くてソフト ハンカチの重さの半分以下。小さな粉じんもシャットアウト。男女兼用。呼吸が楽で、そのまま会話もOK。いつも清潔 使い捨て。
用途農薬散布・プラスチック加工・木工・製材・建築・倉庫・羽毛処理・吹付塗装・食品加工・道路粉じん・花粉アレルギー等 入数(枚)1 粒子捕集効率(%)75~85 吸気抵抗(mmH2O)0.3~0.4
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。 トラスコ品番360-8045 材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)174 形状ゴーグル型 幅(mm)178 高さ(mm)66 レンズ色クリア 機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇 コーティングVF-P(防曇) 材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) レンズ厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS T8147 通気孔なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。 仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載 付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ 材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR 長さ(mm)165 幅(mm)132 高さ(mm)43 フレーム色マットブラック 機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇 コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング テンプル色マットブラック レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線遮断率(%)0.999
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷