59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25 タイプしめひもSB 規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具 定格電圧(V)3.7 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP1号 フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用 機能伝声器 機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) 電池専用リチウムイオン二次電池 公称容量(mAh)1100 公称稼動時間(時間)(平均)7 充電時間(時間)約3 耐用時間(時間)約2000 充電可能回数約300回
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン 国家検定合格番号第TP20号 仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3 質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)99.97以上 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BRD-7型 公称稼動時間(時間)4.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 適合フィルターBRD-7型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク 仕様電動ファン耐久時間/約2000時間 付属品電池、充電器 性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 粒子捕集効率(%)99.97 国家検定合格番号第TP101号 フィルターBRD-82 機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風 電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 防水保護等級IP55 稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢) ひもタイプタイプSBW/SAW
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

LS-880シリーズ 交換パーツ
種別オプション RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY185-H-M 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所 動画あり
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズM 質量(g)715 形式直結式 フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類PL3 型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
欠品中

バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接 種別通常風量形PAPR/半面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも 付属品充電池、充電器 質量(g)285以下 規格PL1 定格電圧(V)3.7 定格容量1100mAh 国家検定合格番号第TP4号 公称稼動時間(時間)平均8.5 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 充電可能回数約300 適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。 ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。 フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時) セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー 材質接顔部/TPE 質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合) 型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号 稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
1セット
180,000 税込198,000
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所 動画あり
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA トラスコ品番773-7912 区分PL1 質量(g)340 タイプ呼吸連動形 使用温度範囲(℃)5~40 等級B級 本体質量(g)約350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず) 公称稼動時間(時間)6.5 材質(面体)シリコーンゴム アズワン品番64-8898-96 適合フィルターG2、V3
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

吸気補助具で、呼吸を補助し息苦しさを軽減! 送風により顔面との隙間から粉じん侵入を制御。 軽量かつコンパクト。 高性能メカニカルフィルターを採用。 面体ゴムは肌に優しいシリコーンを採用。
捕集効率(%)平均実測値DOP粒子に対し95.0以上 定格電圧DC3.6V(Ni-MH電池) 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)約2000(使用環境により異なります) セット内容マスク本体:約160gフィルタ:約29gバッテリー:約215gDCコード:約30g 規格国家検定合格:第TM716号 仕様●公称稼働時間:約4.5~8.5時間●初期送風量:45~65L/min
1組
29,230 税込32,153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80 質量(g)500 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷

特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業 仕様性能区分:大風量形、PL3、S級 粒子捕集効率(%)99.97以上 型式検定合格番号第TP128号 対象(粉じん)DOP粒子
1個
219,800 税込241,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)大型溶接面
より大型のマスクも使用可能なアゴカバー無し大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面 仕様アゴカバー無し、開閉窓 材質バルカナイズドファイバー紙製 質量(g)500 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220 開き角度(度)(開閉窓)180 関連資料(0.44MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)大型溶接面
大型溶接用マスクも使用可能な大型溶接面。防塵マスクや電動ファン付きマスク対応。下からの光を防ぐアゴカバー付。開閉窓:窓からしっかり手元が確認可能
用途。ヘルメット取付タイプ。大型溶接用マスク・電動ファン付マスク対応溶接面 仕様アゴカバー付き、開閉窓 材質バルカナイズドファイバー紙製 質量(g)520 種類溶接面(かぶり式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×345×220 開き角度(度)(開閉窓)180 関連資料(0.44MB)
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い 種別大風量形PAPR/全面体 仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下) 付属品充電池、充電器 質量(g)753以下 規格PL3 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 国家検定合格番号第TP83号 公称稼動時間(時間)約6 充電時間(時間)約3 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99 充電可能回数約300 適合フィルターBRD-82U RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約6.5~10
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷

面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2) トラスコ品番147-0237 セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード 性能区分:PL3 材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー) サイズL タイプ全面形面体 種類全面形面体 粒子捕集効率(%)99.97 型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185) 対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) 適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
96,980 税込106,678
99日以内出荷

フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。) セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ 商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型 指定防護係数1000
1セット
98,980 税込108,878
欠品中

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用 対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ 入数1
1個
399 税込439
当日出荷

耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上) 質量(g)753以下(バッテリー含む) 国家検定合格番号第TP81号 充電時間(時間)約3 適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g)約550 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス) 解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(1.13MB) 補正機能(明暗補正)WDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.003 カラー 照射距離(m)赤外線:約50 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm)Φ128×H100 質量(g)約650 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 保護等級IP66 IK10耐衝撃 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス) 解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(0.31MB) 補正機能(明暗補正)WDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.003 カラー 照射距離(m)赤外線:約40 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336 幅(mm)113 厚さ(mm)30 高さ(mm)184 材質(フィルター)ガラス濾紙
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸 商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326 アズワン品番67-6827-22
1個
6,540 税込7,194
5日以内出荷

SY11F 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番773-7921 セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質シリコーンゴム サイズM 質量(g)271 タイプ半面形 寸法(縦×横)(mm)131×111 粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用レベル2 適合フィルター20401 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323 アズワン品番67-6827-19
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷

本製品は面体の両側に送気して快適性を高めます。
用途3M 取替え式防じんマスク 6000シリーズ用のろ過材や吸収缶をバックアップ用として使用でき、送気停止などの緊急時にも安心して退避できます(酸欠環境を除く)。
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1 適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ 形状ボックス型 質量(kg)0.92 使用温度範囲(℃)-30~+60 電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af) 規格VCCI:クラスA 消費電力(W)最大8.5 対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4 レンズ電動可変焦点 有効画素数200万画素 インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 使用湿度範囲0~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比52dB以上 撮像素子1/2.8、CMOS フォーカス自動 ノイズリダクション2D/3D DNR 言語表示日本語/英語 発熱量(KJ/h)約30.6 使用場所屋外用 アズワン品番65-0586-55 シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s 照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m 耐衝撃IK10 フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps 取扱説明書(9.68MB) (2.42MB) 画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4 走査方式プログレッシブスキャン I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p] 内蔵マイク無し 最大口径比1.2 音声圧縮方式G.711 対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS 対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

CNE3CDZ1 ネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40m DXアンテナ 動画あり
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)7 発熱量(KJ/h)約25.2 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm)148.0×111.4 質量(kg)0.97 防塵防水性能IP67 耐衝撃IK10 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ電動可変焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状ドーム型 アズワン品番65-2325-51 取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形 適合漏れ率:0.1%以下(S級) セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種 質量(g)384(平均値) 種類直結式・半面形 使用温度範囲(℃)5~40 規格国家検定申請中(半面形G-PAPR) 対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売 時間電動ファン耐久時間:約2000 電池専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数約300回 防水保護等級IP55 稼働時間(時間)公称:約6 指定防護係数300※
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデスリムセット
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3689 セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個 軸径(Φmm)3 全長(mm)160 最大出力(W)230 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)100 外径(mm)23 最大トルク(N・cm)7
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷