カテゴリ

  • 作業服(699)
  • クリーンルーム用品(50)
  • 救急・衛生(32)
  • 安全標識(10)
  • マスク(7)
  • 防災用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手袋(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)

「防塵 服」の検索結果

807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 ゴールドウイン空調服[[R上]]アウターベスト PK2913ゴールドウイン
159,800税込175,780
1箱(10着)
4日以内出荷
材質ポリエステル
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
998税込1,098
1着
5日以内出荷
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業/化学プラント/塗装/メンテナンス/油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(2.55MB)
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s関連資料(0.41MB)
東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,198税込1,318
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎ材質ポリプロピレン100ホワイト加工帯電防止加工JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合通気性8cm3/cm2・s耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(0.57MB) (0.57MB)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入原田産業
45,980税込50,578
1箱(40枚)
6日以内出荷から15日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS原田産業
379税込417
1個
12日以内出荷
●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。●縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。●化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
容量ミニコップ・歯ブラシ・歯磨きアズワン品番60-3308-85
蜂駆除用防護服 蜂武者2 冷却ファン付 ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2 冷却ファン付ノーブランド
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
【プロの為のハチ駆除用防護服】優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。冷却ファンで強制冷却。 腰部の左右に設置した2個の冷却ファンにより外部空気を吸い込み頭部へと涼風を送り込み熱気の排出とシールド部分の曇りを防ぎます。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服、バッテリー、ファン材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他サイズF材質(頭)プラスチック、他適応身長(cm)~185
蜂駆除用防護服 蜂武者2 ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2ノーブランド
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
【プロの為のハチ駆除用防護服】優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他サイズF(~185cm)材質(頭)プラスチック、他
蜂武者手袋 ノーブランド蜂武者手袋ノーブランド
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
今までにない肘近くまで覆うタイプの蜂駆除用手袋です。防護服素材の手袋と牛皮手袋をはめる事で動きやすさを突き刺し強度を実現しました。※手袋同士は固定してあるので分離しません。汗などによる張付きを防ぐ為、内側にはメッシュを採用しました。縫い目を内側にすることにより、表面がツルツルに。蜂がとまりにくくなり、刺すときにしがみつくことができません。
用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除材質牛皮、ナイロン等サイズF
クリーンスーツ アドクリーンクリーンスーツアドクリーン
7,798税込8,578
1枚
9日以内出荷
クラス100対応の防塵性能を持ちながら、コスト競争力にも優れたサイドファスナークリーンスーツです。 低発塵性、フィルター性、制電性に優れているので、安心してクリーンルーム用ウエアとしてご利用いただけます。 洗濯耐久性にも優れたクリーンスーツです。
材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
Dyna 防炎エプロンMD1002 Max DynaDyna 防炎エプロンMD1002Max Dyna
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番421-9639材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)寸法(mm)着丈×幅:830×600サイズフリータイプ防炎
Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200LMax Dyna
8,698税込9,568
1着
翌々日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97
使い捨て防護服 エスコ使い捨て防護服エスコ
680税込748
1着(1着)
翌々日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業粉塵をともなう軽作業工場内の清掃作業来客用衛生作業着材質ポリプロピレンサイズ3L胸囲(cm)95~115身長(cm)178~188
感染予防対策キット ニトリル手袋 1ケース 10キット×4箱入 ファーストレイト感染予防対策キット ニトリル手袋 1ケース 10キット×4箱入ファーストレイト
27,998税込30,798
1ケース(4箱×10キット)
6日以内出荷
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚)アズワン品番68-9396-52
感染予防対策キット ブラスチック手袋又 1ケース 10キット×4箱入 ファーストレイト感染予防対策キット ブラスチック手袋又 1ケース 10キット×4箱入ファーストレイト
23,998税込26,398
1ケース(4箱×10キット)
6日以内出荷
速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚)アズワン品番68-9396-51
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット)日本緑十字社
169,800税込186,780
1組
7日以内出荷
ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2662セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ日本緑十字社
179,800税込197,780
1組
7日以内出荷
フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2701セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
防護服(カバーオール) 日本緑十字社防護服(カバーオール)日本緑十字社
1,198税込1,318
1着
翌々日出荷
信頼の三層構造でアスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服です。0.5μmの粉塵を99.4%捕集します。
用途様々な環境下での作業に。仕様三層構造材質ポリプロピレン(高機能不織布)タイプ袖口:リブニット、フード・後ウエスト・裾:ゴム入り
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
電動ファン付きハチ防護服”BeeCool” ミドリ安全電動ファン付きハチ防護服”BeeCool”ミドリ安全
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。トラスコ品番195-5071セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等ホワイトサイズフリー出力DC8.4V定格電圧(V)DC8.2(最大)股下(cm)58~68入力【充電アダプター】AC100V~240V風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)充電時間5時間寿命充放電回数約500回バッテリー容量(Ah)4適応身長(cm)160~190
エプロン  (撥水加工) エスコエプロン (撥水加工)エスコ
1,650税込1,815
1枚(1枚)
翌日出荷
レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い異物混入対策に特化したエプロンです。
仕様ポケット無材質ポリエステル (撥水加工)ネイビー質量(g)46タイプネックハンガー式サイズ(cm)76×137
空調服(R) バッテリー(25V) 空調服空調服(R) バッテリー(25V)空調服
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402内容空調服(R)バッテリーのみ連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット(25V) 空調服空調服(R) バッテリーセット(25V)空調服
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット(25V) 空調服空調服(R) スターターキット(25V)空調服
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)【バッテリー】最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
難燃長袖ブルゾン 3512 Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖ブルゾン 3512Asahicho(旭蝶繊維)
6,298税込6,928
1枚
3日以内出荷
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。タイプファスナータイプ素材難燃長袖ブルゾン、綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
難燃パンツ(ノータック) 3515 Asahicho(旭蝶繊維)難燃パンツ(ノータック) 3515Asahicho(旭蝶繊維)
4,898税込5,388
1枚
3日以内出荷
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。仕様薄手タイプノータック股下(cm)80素材難燃サマーツイル、綿100%
難燃長袖シャツ 3514 Asahicho(旭蝶繊維)難燃長袖シャツ 3514Asahicho(旭蝶繊維)
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
炎と熱から身を守る最強のワークウェア 綿100% JIS T8129:2018
用途高い耐熱耐炎性能で働く人を守る、薄手の夏用難燃防護服です。綿100%で着心地の良さと性能を両立しています。仕様薄手エコマーク認定認定素材難燃サマーツイル、綿100%材質(ボタン)金属エコマーク認定番号19 103 080
防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス防護服デュポン^TM プロシールド(R)10アゼアス
35,980税込39,578
1組(50枚)
翌日出荷から8日以内出荷
SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。
材質SMSホワイトタイプフード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)入数(枚)50
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセットさくら電子
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07Rさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・KU-91400空調作業服×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
蜂防護服 ラプター収納バッグ 丸和ケミカル蜂防護服 ラプター収納バッグ丸和ケミカル
16,980税込18,678
1個(1個)
5日以内出荷
蜂防護服ラプター専用大型ボストンバッグです。
用途蜂防護服 ラプターの持ち運びトラスコ品番477-3180材質本体:ポリエステルオレンジ内容積(L)82
蜂防護手袋ラプター 丸和ケミカル蜂防護手袋ラプター丸和ケミカル
14,980税込16,478
1双
翌々日出荷
プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。
用途蜂の巣等の駆除作業に。トラスコ品番663-6553材質牛革、特殊シート、特殊2層シート厚さ(mm)約12サイズフリー全長(cm)約33中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約27
蜂防護服 ラプターPRO 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO丸和ケミカル
139,800税込153,780
1セット(1セット)
5日以内出荷
独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
用途蜂の巣等の駆除作業付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1トラスコ品番477-3184セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/取扱説明書材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿ホワイトサイズフリー規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE 手袋(V-5)セット丸和ケミカル
179,800税込197,780
1セット(1セット)
5日以内出荷
用途蜂の巣等の駆除作業仕様保冷ライナー付付属品蜂防護手袋(V-4)トラスコ品番658-3925セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シートサイズフリータイプジップ式適応身長(cm)165-185ポケット付(保冷材用)
蜂防護服 ラプターPRO GALE 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO GALE丸和ケミカル
169,800税込186,780
1セット(1セット)
5日以内出荷
ラプターPROをベースに「送風機能」を追加したハイスペックモデルです。
用途蜂の巣等の駆除作業付属品ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1トラスコ品番477-3178セット内容本体/頭部プロテクター/上衣/ズボン/ヘルメット/保冷ライナー/保冷剤4個/9cmファン2個/バッテリー/ケーブル/取扱説明書材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート、【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル、【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿ホワイトサイズフリー規格実用新案・意匠登録済 特許出願中
蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット 丸和ケミカル蜂防護服 ラプターPRO 手袋(V-5)セット丸和ケミカル
139,800税込153,780
1セット(1セット)
5日以内出荷
用途蜂の巣等の駆除作業仕様保冷ライナー付付属品蜂防護手袋(V-4)トラスコ品番658-3928セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シートサイズフリー適応身長(cm)165-185ポケット付(保冷材用)
蜂防護手袋 丸和ケミカル蜂防護手袋丸和ケミカル
11,980税込13,178
1双(1双)
5日以内出荷
4重構造で蜂の針を通さない丈夫な設計構造です。蜂防護服ラプター専用手袋です。
用途蜂の巣等の駆除作業トラスコ品番477-3181材質本体:豚革、特殊シートグレーサイズ(cm)全長:32、中指:9、手のひら周り:27
不織布つなぎ服 丸和ケミカル不織布つなぎ服丸和ケミカル
659税込725
1着(1着)
5日以内出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場清掃作業塗装作業材質ポリプロピレングレータイプつなぎ服
ハチ・ガードウェア 丸和ケミカルハチ・ガードウェア丸和ケミカル
59,980税込65,978
1着
翌々日出荷
毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る防護服です。ハニカム生地によるクリアランスが約10mmとスズメバチの毒針の長さ(5~8mmを超えるので物理的に針が刺さらない構造です。軽量で伸縮性に優れ、動きやすい素材です。
用途屋外作業。害虫駆除作業。材質身生地:ナイロン・ポリウレタン、袖足口身頃バインダー:ポリエステル、フロント・ウエストファスナー:ポリエステル、ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン、袖足口部固定:ポリエステル、生地縫い合せ部:ポリエステル・綿
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら