308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様ヘルメット用 材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じん機能付き防毒マスク No.1890
種別防毒マスク 対象ガス有機ガス 付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 区分S1 質量(g)100±10 吸気抵抗(Pa)50以下 排気抵抗(Pa)80以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この製品は、日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも光を反射します。
用途高視認性防護服 仕様胸部・背中部ラッセルメッシュ/フロント面ファスナー留め 種別ベスト 材質ポリエステル100%(トリコットメュシュ) 区分繰り返し利用 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T 8127 クラス1適合 材質(反射板)JIS T 8127適合品 AZ LITE(R)1070 オープンブーズ型再帰性反射材使用 縫い目形式内縫い
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農薬散布(粉剤,液剤)に安心して使えます。 形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。 装着時により良いフィット感が得られるよう、マスクの内側に伸縮する『折り曲げ部』を設けた全周接顔クッションを採用。 ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用 質量(g)12 規格DS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
749 税込824
当日出荷

興研防じんマスク 1180H型
エコ商品
RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽くソフトで顔面にやわらかくフィットする防塵式活性炭入り簡易マスク ゴムベルトの長さを自由に調整出来ます。
種別簡易マスク 材質トリコットン・ポリウレタン 機能防じん・防臭(活性炭入) 活性炭入り RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替え用防じんフィルター
エコ商品
適合本体No.1890 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
799 税込879
当日出荷

興研防じんマスク 1521H
エコ商品
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM534号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)108 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応) ブラック 円筒型 質量(g)437 +/-5 出力(W)スピーカー:7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118 周波数60Hz - 20KHz 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1800 再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP55 Bluetooth5 再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

活性炭入り/排気弁付きタイプ 農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。 活性炭が臭いを軽減。 排気弁から呼気を排出。 形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。 ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。
用途農薬散布用 質量(g)17 規格DS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプ標準品 サイズ面体Sサイズ RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
用途石綿除去作業向け 区分RL3 入数1 国家検定合格番号第TM788号 タイプRA仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
3,598 税込3,958
91日以内出荷

カスタム防塵・防水AC検電器
エコ商品
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付の非接触式AC検電器。 検電状態を音とLEDでお知らせ。 暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備。 IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応しました。 2mの落下耐性で衝撃対策も強化。
トラスコ品番837-1235 校正不可 検電範囲(V)ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時AC検出電圧:12~1000(50~60Hz) 使用温湿度範囲0℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。電池を含まず) 電池寿命約30時間(アルカリ乾電池使用のとき) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

興研防毒マスク 1561G
エコ商品
耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)605以下 国家検定合格番号第TN454号 頭ひもゴムハーネスH-VII型用 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

興研防毒マスク R-6-02
エコ商品
フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)154以下 国家検定合格番号第TN423号 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54 材質ステンレス(SUS304) 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 取付基板鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)
279 税込307
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット取付用シールド No.1430
紫外線を99.9%カット。 ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。 差込み具にペン差しがついています
質量(g)約100 寸法(縦×横)(mm)116×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン 動画あり
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。 主な用途浴室 使用場所屋内外用 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日) 下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
1缶(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ タイプコンクリート用塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等 使用場所屋内用 特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤 主な用途コンクリート床 硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質シリコーンゴム 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。 乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60 液性1液アクリルラッカー 危険等級 希釈アトムラッカーうすめ液 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)下塗り:100 上塗り25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工仕様書 危険物の性状非水溶性 塗回数2 塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
1缶(1.6L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1302EX バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
日本バイリーンバイリーンマスク EXシリーズ 日本製
エコ商品
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひもオーバーヘッド 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

アラムブッシング EPDM
エコ商品
隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
用途防水、防塵、断熱 材質EPDM 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本バイリーンバイリーンマスク FTシリーズ 日本製
エコ商品
バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7) 使用限度時間(h)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1302EX‐H バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き 日本バイリーン 動画あり
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひも耳掛けH 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

コンクリートの風合いを活かし、 ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑える。コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。
用途酸性雨によるコンクリートの中性化を防ぎます。 乾燥時間(分)夏期30~60/冬期60~120 適合場所コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て
1パック(10足)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数1 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 端子形状はんだ 耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm)12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極双投 電流容量3A 125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
特価
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 種別取替式防じん 形状カップ型 ひもタイプお面式 対象花粉等 活性炭入り 適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷