9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2) 吸気抵抗(Pa)115以下 粒子捕集効率(%)99.99以上 排気抵抗(Pa)45以下 適合フィルター:RD-6 国家検定合格番号第TM647号 質量(g)412以下 区分RL3 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 種別取替式防じん 機能伝声器 頭ひもゴムハーネスH-VI用 材質(面体)エラストマー面体 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 アズワン品番1-9471-01 適合フィルターRD-5型 指定防護係数10
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号TM373 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様軽量型全面形面体 形状全面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 排気抵抗(Pa)37 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。 高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)625以下 国家検定合格番号第TM675号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗上昇値(Pa)112 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁29型、隔障NC2型 頭ひもゴムハーネスH-VII型 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 指定防護係数10
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 国家検定合格品[区分RL3、RS3]
粒子捕集効率(%)99.9以上 エスコ品番EA800MP-2 区分RL3、RS3 石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応 指定防護係数10
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番1-9471-12 仕様石錦作業レベル1、2、3 視野カバ- 質量(g)390±30 適合マスク1821H 吸気抵抗(Pa)115Pa以下 粒子捕集効率(%)99.9%以上 排気抵抗(Pa)45Pa以下 材質(面体)エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格RL3 適合6000シリーズ TGK品番431-87-05-35 ※内容量が違います トラスコ品番492-2182 質量(g)18 タイプ取り替え式 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上 アズワン品番1-7251-02
1組(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)