商品豆知識
長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)20
構造3層構造
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
排気弁付き使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
構造3層構造
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途粉じん対策/感染対策
種別使い捨て防じん
トラスコ品番836-5857
形状カップ型
区分DS2
質量(g)7.6
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)33.2
粒子捕集効率(%)98.7
国家検定合格番号国家検定合格 第TM643号
使用限度時間(h)16
排気抵抗(Pa)33.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)織りゴム
フレーム色透明
関連キーワード