顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
形状ゴーグル型
機能硬化処理、くもり止め
質量(g)約80
レンズ色偏光レンズ
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)トリアセテート0.75mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質ポリカーボネート樹脂製
質量(g)約45
形状一眼型
機能メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)。防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
仕様ノーズパッドあり
付属品専用ポーチ
トラスコ品番662-9509
材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー
長さ(mm)162
幅(mm)157
高さ(mm)42
レンズ色クリア
フレーム色クリアグレー
機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工
テンプル色クリアグレー
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)132
高さ(mm)43
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。
用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。
トラスコ品番360-8045
材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)174
形状ゴーグル型
幅(mm)178
高さ(mm)66
レンズ色クリア
機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇
コーティングVF-P(防曇)
材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)
レンズ厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS T8147
通気孔なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。
防じん性能に優れています。
人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
長さ(mm)141
幅(mm)144
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
高さ(mm)54
質量(g)28
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ厚さ(mm)約1.8
関連キーワード