19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ 機能メガネ併用可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 レンズ両面防曇 質量(g)約80 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可 質量(g)約35 規格JIS規格品 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

機能防曇 材質(レンズ)セルロース0.5mm厚 質量(g)約30 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート 形状一眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)50 材質(フレーム)PC+EVA 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野が広いワイドタイプ。
仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式 レンズ両面防曇 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン 質量(g)約102 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

眼鏡をかけたまま使用可能。
仕様くもり止め加工レンズ 機能メガネ併用可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 レンズ両面防曇 質量(g)約58 規格JIS規格品 レンズ色クリア フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ No.1340
有害な紫外線を99.999%カット!。超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ
用途防じん用 形状二眼型 機能紫外線カット、超軽量 材質ポリカーボネート樹脂製 クリア 質量(g)約23 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんゴーグル No.1250
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可 質量(g)約58 規格JIS規格品 レンズ色クリア フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280
形状ゴーグル型 機能くもり止め 質量(g)約80 規格JIS規格品 レンズ色クリア フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース0.5mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)偏光レンズ付き防じんゴーグル
形状ゴーグル型 機能硬化処理、くもり止め 質量(g)約80 レンズ色偏光レンズ フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)トリアセテート0.75mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210
エコ商品
形状ゴーグル型 機能くもり止め 質量(g)約65 規格JIS規格品 レンズ色クリア フレーム色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース0.8mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

眼鏡をかけたままでも使用できます。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
用途防じん用 仕様防曇 機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量 材質ポリカーボネート樹脂製 形状一眼型 質量(g)約36 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。 仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番538-0053 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)170 幅(mm)151 高さ(mm)54 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア 適合規格JIS T8147規格品 フレーム色ブルー 加工防傷、防曇 コーティングVF-P(防曇) テンプル色グレー 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防塵メガネ No.1377
眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。 つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。
形状一眼型 機能防曇、UVカット 材質(つる)ナイロン 質量(g)約41 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 レンズ色クリア フレーム色ブラック 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など) トラスコ品番700-3175 材質フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート 長さ(mm)140 幅(mm)145 高さ(mm)50 レンズ色クリア 適合規格JIS T8147 フレーム色アイボリー 対応UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティングVF-P(防曇) テンプル色ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など) 材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色クリア 適合規格JIS 対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○ コーティングVF-P(防曇) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用 セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策 種別つなぎ 仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷