制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質ポリエステル
タイプ男女共用
半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレードクラス10000~
混率(%)ポリエステル100%
生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能帯電防止
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
色ホワイト
仕様使い捨て用、帯電防止加工済
種別ジャケット/ジャンパー
機能粉体防護、ミスト防護
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別ジャケット/ジャンパー
仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付
種別ジャケット/ジャンパー
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。
用途来客用、訪問者用防塵服。
仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
混率(%)ポリエステル100
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等
色ホワイト
仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
種別ジャケット/ジャンパー
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
機能粉体防護、静電気防護
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
超導電性加工繊維を使用しています。
用途クリーンルーム内での作業に。
仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、フロントファスナー、男女共用
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐
性能帯電防止加工
色ホワイト
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
種別ジャケット/ジャンパー
材質(本体)不織布、(ファスナー)金属
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット約20cm(幅)
クリーンルーム用ウエア。静電気放電に敏感なデバイスの為に、帯電防止性能を極めたセパレート防塵服です。
色白
使用環境クラス10000
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番816-7499
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番816-7501
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番816-7494
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番816-7497
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番816-7495
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー
規格JIS規格
機能スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番816-7500
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
全身一体型で隙間を極力なくした防護服液体・粉塵の侵入を防ぐ! 消毒・除菌作業 防汚、防水、防油
種別上下セット
色ホワイト
混率(%)不織布50/PE45/のり5
機能防汚、防水、防油
裾廻り(cm)(上着)約16、(ズボン)約22
袖口と裾の両脇にゴム入で動きやすいジャケットタイプ。右下にポケット付
用途用途。プラントメンテナンス。機械メンテナンス。油汚れ防止
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム
サイズフリーサイズ(2XLサイズ)
質量(g/m2)55
適応身長(cm)188-194
適応胸囲(cm)116-124
1箱(50着)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
汚れやホコリの激しい現場作業・塗装作業・清掃作業に適しています。エレブレイク(R)はポリプロピレン製不織布に、導電性長繊維を複合したコロナ放電式帯電防止不織布です。製品から発生する静電気に起因する災害・障害を防止します(JIS T 8118適合)。
用途JIS T 8118静電気帯電防止作業服基準適合
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス
色グリーン
混率(%)ポリエステル100
生地性能帯電防止
薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色ホワイト×ピンク
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途クリーンルーム用、異物混入対策
生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレードクラス100000(ISO 8)
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
色ホワイト×ピンク
生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
混率(%)ポリエステル100
仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-20
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
手軽に全身防護
セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-18
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
●ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。●防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
材質ポリエステル100%(導電糸入り)
色グリーン
バスト(cm)約126
裄丈(cm)約90
上着丈(cm)約85
アズワン品番65-3865-13
1枚
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ヤッケ 不織布 使い捨て
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
軽くて動きやすい。脱着に便利なまえファスナー付。衣類の汚れを防止。有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます。上着のみ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色ホワイト
種別ジャケット/ジャンパー
機能防汚性
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。
胴囲(cm)上衣110、ズボン102
材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮
仕様裏地なし
セット内容上下
種別保護服
色ブルー
質量(g)1450(Lサイズ)
規格JIS-T8115 労働衛生保護服
機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
関連キーワード
1
2
次へ