こんなお得な商品も!

防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。
種別つなぎ
材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布
色ホワイト
規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合
機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したセパレート型防護服です。
用途粉じん対策
色白
仕様袖口ゴム入り/裾口ゴム入り/フード額部のみゴム入り/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
機能微粒子防護
ポケットなし
縫い目形式内縫い
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
色白+グレー
規格JIS規格
機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
関連キーワード