布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21
足幅EEE
機能静電、軽量、クッション性、通気性
色ホワイト
トラスコ品番811-1310
形状ローカット
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革+メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
色ホワイト
仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ
材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ
種類クリーンシューズ
グレードクラス100~1000(目安)
機能静電
JIS規格導電性能はJIS T8103適合
足幅3E
材質(底部)制電配合ウレタン底
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
関連キーワード