防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
サイズXL
全長(mm)約285
材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様ゴム絞り
厚さ(mm)2.2mm
適合温度(℃)‐26℃
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
サイズL
全長(mm)約270
材質手の平:ヤギ革 手の甲:ナイロン 裏地:トリコット
仕様ゴム絞り
厚さ(mm)2.2mm
適合温度(℃)‐26℃
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
柔軟で快適な人工皮革を手の平に使用。Mossy Oak(R)(モッシ―オーク)オリジナルの迷彩、Break-Up Contry(ブレイクアップカントリー)柄のメッシュスパンデックスを甲側に使用。(柄の切り取りは商品個々に変化しますのでご了承ください)。肌触りの良いフリースの裏地で保温力抜群。サイズラインナップは、SからXL。冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途に。
用途冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能柔軟、保温
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)合成皮革
材質(裏地)手の平:フリース、手の甲:フリース、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!
材質山羊革 裏地:ポリエステル
色白/裏地:オレンジ
入数(双)1
機能防水透湿フィルム、保温性
耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン/グレー
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110
入数(双)1
機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質山羊革、袖口/マジック止め式、裏地付き
色ホワイト
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。裏地付きで吸汗、防寒性に優れてます。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質山羊革、甲部/ポリエステル・ポリウレタン、裏地/ポリエステル
色ホワイト/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性
アテ有無アテ無
袖口仕様マジック止め式
カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接
機能耐摩耗性、防寒・保温
色グリーン×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)ヤギ革
材質(甲)ヤギ革
材質手首:牛漉き革
付属品なし
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
アラミド繊維×天然皮革使用の耐刃手袋です。肘部分まで防護するロングタイプになります。
用途刃物による切り傷防止に威力を発揮する手袋になります。
質量(g)200
機能防水、防寒
アズワン品番64-6599-61
1双
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適
材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%
色Black
入数(双)1
機能ストレッチ、防水、防風、防寒
関連キーワード