撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒/グレー
手の甲を保護する耐水性のソフトシェルを備えたヘビーウェイトフリース構造です。PrimaLoftというハイパフォーマンスの断熱材を搭載することで、体温を温かく保ちます。手のひらのArmortexは水をはじき、寒い中でもしっかりしたグリップを提供します。タッチスクリーン対応の人差し指は寒い環境下でも使用可能です。取り外し可能なスプリングクリップにより、手袋を整理して簡単に保管できます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。インナーが脱着できるセパレートタイプ重防寒手袋です。
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/アクリル(パイル)
全長(mm)300
色ブルー
-20℃でもやわらかい!耐寒性・耐油性に優れた極寒ソフトシリーズ
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋。
全長(cm)30.5
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿、ポリエステル
適合食品衛生法
色ブルー
入数(双)1
機能防寒性・耐油性
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋です。
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/ポリエステル
全長(mm)300
色ブルー
手の平幅(cm)12.9
防寒。耐油
用途防寒用
材質【樹脂部分】ニトリル【繊維部分】綿
色ブルー
サイズLL
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
1双
¥779
税込¥857
3日以内出荷
耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)
耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。
高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
-20℃でもやわらかい。
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。
色ブルー
入数(双)1
機能防寒性・耐油性
全長(cm)31
マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴムを使用しています。
用途水産加工業、漁業。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
厚さ(mm)1.1
色ブルー
質量(g)14
入数(双)1
機能耐寒
全長(cm)55
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
防風の軽防寒用手袋。タッチパネル対応
用途冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。耐油性、防水性のある手袋です。マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)300
色ブラック
独自配合の耐寒ニトリルゴムを使用しており、常温・低温環境(-20℃)でもやわらかいままご使用いただけます。指先から手首までは起毛加工で暖かく、手首から上は裏地付きで耐久性があります。履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締め付けによる痛みを緩和し、ズレ落ちを防止します。濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途冬場の水周り作業など
材質表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、ニトリルシート裏:綿100%(指先~手首/綿起毛)ハトメ:アルミニウム
全長(mm)650
色ブルー
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。裏を起毛したソフトな肌触りです。手首ジャージ付きで履き口がフィット
用途農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)300
色ブルー
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。裏フリースで更に暖かい。
用途冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル
全長(mm)278
色黒
サイズM
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)11.9
1双
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。
用途軽作業用防寒
色ブルー
全長(mm)280
材質ニトリルゴム・綿
機能油作業可能、突き刺し・耐摩耗
入数(双)1
内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
用途運輸、清掃に。土木作業に。農業、林業に。除雪作業に。漁業全般に
材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー
厚さ(mm)2.2
色ブルー
タイプニトリル起毛生地付き
規格食品衛生法適合品
全長(cm)30
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100%
全長(mm)300
色ブルー
入数(双)1
機能耐寒、耐油、吸汗
関連キーワード