大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズ
セット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様調節用締め具ストッパー付
適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル
質量(g)60
タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)
サイズフリー
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
ヒーター温度(℃)約39
アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容本体、カイロ×2
寸法(mm)カイロ:130×95
色迷彩
サイズフリー
本体質量(g)約80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3
素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
くるっと覆ってあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-8との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風に侵入を布石儀ます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に
質量(g)約50
タイプひさし引っ掛け装着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(生地)フリース:黒
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー
ウェストベルト調整とバックル固定のみの簡単装着設計
バックル式ウエストベルトは約65cm~110cmまで調節可能
立体設計
スクーターに座った姿勢にピッタリフィットする立体設計
簡易防水
多少の雨や雪に対応可能な簡易防水仕様
用途バイクハンドルカバー
材質ポリエステル・アクリルボア
色ブラック
1枚
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
厚さ(mm)2
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)約40
寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350
ヒーター温度(℃)約39
冷える室内でも大活躍!あったか発熱フットウォーマー!!足をしっかりホールド!風の侵入を防ぎます。寒いオフィスなどに是非!中綿には高機能不織布【COREBRID B(コアブリッドビー)】を使用。確かな品質のフットウォーマーです。足の形にもぴったりフィット。冷えやすい足元を、足首から脛までを覆う隙間の少ない脚絆デザイン。靴紐を引っ掛ける止め金具もついているので、歩き回ってもずれない設計です。軽量で保温効果のある中綿は着け心地もフワフワ抜群です!繊維の中心に空気が入っているため断熱性・保温性が高く、着けているだけで温まり、温もりが持続。電熱線などは入っていないのに自ら熱を作り出す驚きの防寒アイテムです。着脱はマジックテープ式なので毎日使うのもラクラク。室外での作業はもちろんのこと、工場などでの座り仕事や、オフィスでのデスクワークなど辛い冬を快適にします。また、ルームウェアとしても気軽に使えます。電気を放電しやすい生地のため、静電気を抑え、機械類を扱う現場でも使いやすく汚れにくい特徴があります。独自構造によりふんわり優しい感触ながら、洗濯をしても笠が潰れにくく、綿ボコリ(ハウスダスト)も出にくいので、アレルギー体質の方にも使いやすくなっています。
用途防寒対策グッズ、発熱、保温、フットウォーマー、レッグウォーマー、レッグガード
高さ(cm)22
材質高機能不織布(コアブリットB)
使用後の手入方法ドライクリーニング可(石油系溶剤)
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。クマ型フットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。USB-AC アダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。
一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ
セット内容アニマルカバー、USB-AC変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
【内側のみに起毛処理を施した新発想のネックウォーマー】装着した瞬間から暖かく、前側の丈を長く設定し寒風の侵入をブロック。
表面側に起毛処理は無く、ヘルメットを被る際も内装との摩擦を抑え被りやすい設計。
材質フリース
色ブラック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用用途に応じてゴーグル部分とマスク部分を取り外してお使い頂けます。
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)/マスク(PP)
寸法(縦×横)(mm)ゴーグルサイズ105×190、ゴーグル×マスクサイズ185×190
適合車種汎用
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
適合車種汎用
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
寸法(縦×横)(mm)105×190
適合車種汎用
優れた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
すぐれた柔軟性をもつTPU素材を使用しており万が一転倒した際に衝撃でゴーグルが破損するリスクを大幅軽減。
ゴーグル内側には高密度スポンジパッドをしようしており長時間使用しても疲れにくい仕様となっております。
ゴーグル内部にも通気口があり曇りにくい設計です。
サイズ調整付きバンドですので男性、女性、幅広い年齢の方がご使用頂ける設計となっております。
材質TPU(ゴーグル枠)/PC(レンズ)
レンズ色シルバーミラー
寸法(縦×横)(mm)ゴーグル:約105×約185
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。
薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。
伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
用途冬場の作業時の風除けとして
色ブラック
サイズフリー
混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1枚
特価
¥299
税込¥329
当日出荷
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
靴の中に履き込んで冷えやすい足先をトータルで保温するネオプレン製ソックス。
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別ベスト
材質【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリーLi-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3401
使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約
仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度
材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿
電源(AC V)100(50/60Hz)
電源コード(cm)70
寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。
かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。
電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんか
セット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB)
材質ポリエステル
色グレー
電源USB、AC電源どちらでも使用可
全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130
コード長さ(cm)200
1セット
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
色BK
サイズFREE
1足
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
バイクでの通勤・通学・買い物・寒さよけ・風よけ・防寒・防風・保温・防寒グッズとして
用途ハンドルカバー
材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り/ジャージ付き/ネオプレーンゴム/透明PVC
適合車種ミニバイク・ビックスクーター・大型バイク
グローブとレインスーツ袖口の防水、また、隙間風を防ぐ防寒用に最適のアイデアグッズ。フィンガーホールに親指を引っ掛け、手首にまきつけるように装着するリストアシストバンド。クロロプレン素材なので保温性もありサポーター効果もあります。雨天や冬場のみならずロングツーリングなどにも携行したいアイテムです。
色BK
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ネイビー
付属品バッテリー・充電アダプター
材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
冬は、首元あったか(体感プラス3℃)。夏はUVカット(一重で85~98%)&吸汗。1年を通して使える今治ブランドのスヌードです。輪っか状になっているのが特徴で、首にかけてサッと巻くことができます。通常のマフラーですとほどけて落下する恐れがありますが、こちらのスヌードではその心配がありません。通常のコットンにオーガニックのスーピマコットンを混紡。より柔らかく使い心地の良い仕上がりとなっています。ウールのチクチクとした感触が苦手な方にもお使いいただけます。わずか約100gなので、一日巻いていても肩や首に負担がかかりません。お手入れも簡単、水洗いOK!毎日洗ってもお使いいただけます。天然の為、何回洗っても効果は変わりません。
用途防寒対策グッズ、UV対策グッズ、吸汗、屋外での様々な場面に、
質量(g)約100
サイズ(cm)約34×70
混率(%)綿100
保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
用途冬場、寒冷地での作業全般に。
トラスコ品番161-5172
材質本体:アクリル・レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。
付属品カバー
材質溶融亜鉛メッキ鋼鈑
質量(g)620
容量(L)2.5
対応【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21.6×7.4
1セット(2個)
¥5,390
税込¥5,929
6日以内出荷
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品袋
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)175×135×55
容量(mL)600
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
防災セット 車中泊 防寒対策 コンパクト セット 防災リュック 簡易トイレ 非常用 避難 防災グッズ 防災用品 災害 断水 介護 アウトドア 消臭 抗菌 防臭袋 凝固剤 携帯トイレ 防災トイレ 台風 洪水 防災
用途簡易トイレ5回分入れで、災害・渋滞・レジャーの時にもトイレに困らない。消臭効果に優れた水のいらない簡易トイレ5回分入り。着替え用にポンチョつき。
セット内容目隠しポンチョ、簡易トイレ5回分、凝固剤、袋、脱出用ハンマー、グローブ(軍手)、防災7点セット(アルミシート、圧縮タオル、ライト、ブック、ホイッスル、カラビナ・ポーチ)
人数1人用
1個
¥3,471
税込¥3,818
4日以内出荷
寒い冬でも快適!暖房いらずのあったか寝袋。4WAY仕様(寝袋/掛け布団/クッション/着る毛布)。全面に中わたとアルミシート入り。反射・蓄熱・保温の3つのループで全身ずっとポカポカ。アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現。収納カバーにたたんで入れればクッションに変身。腕出しファスナーから手が出せるため、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークも可能。洗濯ネット使用で丸洗い可能
用途寝袋、シュラフ、着る毛布として。ひざ掛け/4WAY/コンパクト/防災用品/防災グッズ/フェーズフリー/災害/停電/備え/車中泊/アウトドア/キャンプ/アルミシート/蓄熱/保温/あたたかい/あったか/ぽかぽか/ポカポカ/防寒/エコ/節電/省エネ/電気不要/洗える/丸洗い
材質本体(表側・裏側):ポリエステル100%、本体(中わた):ポリエステル100%(アルミシート入り)、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)1.29
寸法(cm)全開時:約160×200、寝袋時:約80×200、収納時:約40×40
1枚
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
用途防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。
セット内容肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト
材質ポリエステル
寸法(mm)サコッシュ:240×140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード