暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
きめ細やかな織り目の生地。
オリジナルネーム。
ファスナーポケット。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地
種別ベスト
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×22
重ね着スタイルの必需品。ワークウエアの上にも重ね着ができる防寒ベスト。街着としても使用できるカジュアル感も魅力的。
仕様パイピング(アームホール)、ワンポイント、背ネーム、内ポケット
種別ベスト
タイプ名入れ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿195gキルト(アベレージ)
機能防寒
生地ポンジー
RoHS指令(10物質対応)対応
綿100%ヘリンボーン素材のカジュアル防寒ベスト。
現場服ともコーディネートできるカジュアルスタイル。
フード取り外し機能。
表面にはドット釦やファスナーが出ないのでキズつけない。
内衿にリブ素材使用。
袖ぐりシャーリングゴム入り(体に沿う、動きやすい)。
後裾が長くなっているので背中が出にくい。
右胸ポットマジックテープ仕様で物が落ちにくい。
前身左右に大きなパッチポケット付。
脇ポケット内側は起毛トリコットでハンドウォーマー機能。
種別ベスト
混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
生地ミニヘリン
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色ブラック
点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能発熱、防寒
種別ベスト
襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
仕様内ポケット、衿フリース
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り
機能防寒
中綿(g)120
名入れ可(防寒)
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍
種別ベスト
タイプ名入れ不可
混率(%)表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能防寒
生地オックス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工
軽量防寒の『新しいユニフォームスタイル』を提案。OK3000ハーフブルゾンとコーディネートできます。
仕様左側ポケットペン差、着脱用スナップボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防寒
生地マイクロタフタ
生地性能撥水加工、Teflon(R)
名入れ可(防寒)
首周りまで温かい衿フリース仕様。ハードワークユニフォームのインナーに最適。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100(タフタ)中綿:ポリエステル100
機能防寒・発熱
特性右胸ポケット(隠しドット釦)・左胸ファスナーポケット・両脇マチ付きポケット・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・衿フリース仕様・右胸玉縁ブランドロゴプリント
ポケットのたくさん付いた、裏ボアの暖かいベストです。
飽きの来ないウェーブキルト仕様で、カジュアルにも着こなせる!
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)表/ポリエステル100裏/ポリエステル100
機能防寒
目付(g/m2)(ボア)240
中綿(g)(波型キルト)60
名入れ可(防寒)
軽量で暖かいキルトベストです。シームジッパー付きサイドポケットとジッパー付きの胸ポケットが付いています。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。
用途屋外作業に。
色ぺトロールブルー
混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
種別ベスト
ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。
用途一般作業全般。
色ブラック
種別ベスト
保温性抜群!
動きやすくなめらかでソフトな綿素材使用
保温性に優れた裏アルミで暖かさをキープ!
機能綿100%(ピーチ起毛)、裏アルミ
混率(%)表:綿100(ピーチ起毛)、中綿:ポリエステル100、裏アルミ:ポリエステル100
仕様保温裏アルミ、右胸ファスナー付きポケット、内ペン差し、襟内側ジャージ付き、内ポケット
種別防寒ベスト
見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。用途:現場作業用。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
色紺
サイズ5L
番号コード:853-8574
胸囲(cm)128
着丈(cm)70
アズワン品番65-8426-29
1着
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。用途:現場作業用。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
色紺
サイズ4L
番号コード:853-8573
胸囲(cm)124
着丈(cm)70
アズワン品番65-8426-28
1着
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。用途:現場作業用。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%
色OD
サイズ5L
番号コード:853-8576
胸囲(cm)128
着丈(cm)70
アズワン品番65-8427-30
1着
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。
仕様胸ポケット、脇ポケット
種別ベスト
混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100
機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿
生地マイクロファー、フリース
胴回り115~140cmまで対応。
用途防寒着着用時、大サイズ使用の方に最適。
防寒着の上からでもラクラク着用可能、大きいサイズ定番としては業界初。
種類ベスト型
着丈(cm)67
腰廻り(cm)115~140
防寒着の上からでもラクラク着用可能。
種類ベスト型
着丈(cm)67
腰廻り(cm)115~140
腹部2枚、首(肩)、背中の計4枚のヒーターで全身を温めます。また3P独立スイッチを採用しておりヒーターそれぞれの箇所の温度調節が可能。首肩可動式ヒーターはヒーターの位置を調節可能。好みに応じて首と肩どちらかを温めることができます。
用途防寒服、ヒートベスト
色ブラック
連続使用時間(時間)赤(強)3.5、白(中)4.5、青(弱)6.0
セット内容ヒーターベスト1着、取扱説明書、保証書
機能発熱/防寒
種別ベスト
着丈は67cm、胴回りは最大140cmにまで対応した、大柄な方や防寒着の上からでもゆったり着用していただくことが可能な反射材付の安全ベストです。通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。
用途大柄な方や防寒着の上からの着用に。交通整理や現場作業の際に。
トラスコ品番106-3076
幅(mm)【反射材】70
材質/仕上メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂、反射帯:軟質塩化ビニール
色【反射帯】白
サイズキングサイズ
質量(g)230
着丈(cm)67
色(本体)【メッシュ】紺
胴回り(cm)115~140
1着
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
BlindTricotを使用したハイパフォーマンス安全ベストです。
通気性に優れた生地で、暑い夏でも圧倒的な涼しさを提供します。
あらゆるワーキングシーンに対応する耐久性・イージーケアを実現しました。
3段階のサイズ調節により、体型を選ばず防寒着の上からでも着用できます。
用途作業全般
サイズフリー
仕様帯電防止
材質ポリエステル100%
幅(mm)【反射材】50
質量(g)270
規格高視認規格JIST8127適合品(CLASS2)
胸囲(cm)115/135/155
肩幅(cm)40
着丈(cm)70
胴回り(cm)115/135/155
通気度(mL/sec)235
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着
種別ジャケット
機能防寒
バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
温度設定3段階
保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
ちょいと背中に背負うだけ寒い信州地方に昔から伝わる防寒着。
冷える首から背中を包み込みあたためてくれます。
寒さの厳しい信州地方で伝わる防寒着「ねこ半纏」の形を参考にしました。
家事など作業がしやすいように前身頃のない形状で、寒さを防ぎつつ冷えやすい背面を温めます。
冷えるキッチンでもあたたかい
袖がないので作業がしやすい
アウターにもひびかない
血管が集中している首・肩・背中を温めると全身ポカポカ
【暖かさのヒミツ】
まるで毛布をまとったような暖かさ。
秘密は毛足の長い素材が両面起毛していて暖かい空気層をつくるので。着けてすぐに暖かさが実感できます。
バスト(cm)72~94
質量(g)185
材質ポリエステル100%
身長(cm)146~170
色ブラウン
種別ベスト
1個
¥2,590
税込¥2,849
5日以内出荷
ミリタリースタイルワークウェア「タスクフォース」
タスクフォースブランドから防寒ベスト登場!
アーミーカジュアルテイストでありながら、ユニフォームメーカーが作るハイスペックなベストに仕上がっています。見た目は重厚なリアルアーミーのイメージを出しつつ、裏地のアルミプリント素材が実用性とシャープさを演出!ベストは着用期間が長くアウターとしてはもちろんですが、インナーとしてもお使いいただけます。また、室内着としてもとっても便利です。
作業服の上からスタイリッシュに!
薄くて軽いから動きやすく、作業の妨げになりません。ごわつかずクールでスタイリッシュに着こなせます!
作業着の下に着れば保温性抜群!
薄くて軽いから作業着の下にも着ることができます。冬は作業着の下に着ることで保温性がさらに増します!
種別ベスト
2種類のデュポン社製中綿Sorona®を使用し、ダウンの暖かさを追求。しっかり入った中綿で温かく軽量。着膨れしないフラットな見た目がアーバンスタイルをアシストし、都会的シルエットを演出。スタイルチェンジ可能な着脱式フード、口元まで隠せるフェイスガード仕様、上下から開けれるフロントWスライダーなど機能面でも優れる。さらに統一感がでやすいカラー展開とネックウォーマー、レッグウォーマーというスポーツテイストのアイテムがアクティブな雰囲気を演出。同ブランドの電熱ウェアとのコーディネートに最適で効果的に暖かく、格好よく、アーバンスタイルを演出できる。
用途ワークウェア(防寒ベスト)
種別パーカーベスト
混率(%)表地:ナイロン100、中わた:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能ウォーム(保温性)、速乾、軽量、帯電防止、撥水PFOAフリー
キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
混率(%)表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
種別ベスト
混率(%)表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)
機能防寒・発熱
キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)
混率(%)表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
色ブラック
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100
セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)8(ヒーターユニット)
電源(V)7.2(ヒーターユニット)
温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)
動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)8(ヒーターユニット)
電源(V)7.2(ヒーターユニット)
温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)
動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
着映えする迷彩レイヤリングスタイル。男らしく存在感ある印象をまとう
人気の高いカモフラージュ柄がミリタリー感を強調し、オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベスト。
アウトドアなど普段着使いとしてもおしゃれに使え、左裾にはシリコンネームも採用されており主張度満点。
軽量で着膨れしない適度な中わた入り。
裏シレー加工で気密性向上と中わたはみ出しを防止し、これ1枚でも十分温かいが、より保温性を必要とするシーンでは、さらなるレイヤードで中間着に発熱するこのベストを着用すればワンランク上の優れた防寒性を演出。
仕様両脇内ポケット、3段階温度切り替えスイッチ、左裾オリジナルシリコンネーム、USB差し口防水キャップ付き
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ
USBタイプAタイプ
肉厚な綿 100%の丈夫な防寒ベスト
機能タフ素材、裏起毛
混率(%)綿100(裏ポリエステル)
仕様衿ボアフリース、ファスナーポケット、裾絞り、内ポケット
種別防寒ベスト
分類防寒
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別ベスト
材質【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリーLi-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3401
使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
軽量防寒の”新しいユニフォームスタイル”を提案。OK3001中綿ベストとコーディネートできます。
仕様内側二重ポケット(スマートフォン対応)、マジックテープ止め、袖口調整用マジックテープ、左袖ファスナーポケット(内側ペン差付)、ベスト止め用タブ&スピンドルストッパー、着脱用ループ
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100
機能軽量、防寒
生地マイクロタフタ
生地性能撥水加工、Teflon
名入れ可(防寒)
351シリーズ TS Hybrid Cottonと合わせやすい。
綿リッチな風合い。
混率(%)ポリエステル80・綿20、中綿:ポリエステル100
機能軽量、保温性
仕様フロント・右胸ファスナーTSオリジナルスライダー、左肩ピスネーム、内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント、チンガード、衿裏トリコット仕様
種別ベスト
質量(g)平均630(Lサイズ)
生地T/C平織りヌバック
関連キーワード