寒い冬の警備用に最適!柔らかい、あたたかい、滑りづらい。
厚手の裏ボア付で、とてもあたたかく、保温性抜群!
洗濯可能で、乾きも早い。
表の素材は、ポリウレタンでとても柔らかく、軽くて使いやすさ抜群!
表の素材は、防水加工(縫い目は、防水加工されていません。)
色白
材質表:合成繊維(ポリウレタン)、裏:アクリル起毛ボア
入数(双)1
機能防寒
ナイロン+PUフィルム+起毛繊維であったか。しなやかさと柔らかさを兼ね備えた防風防寒手袋。
手首にフィットのホック付。
あったか起毛ポリエステル。
用途接客業、式典、祭典。
色ホワイト
材質(本体)ナイロン、PUフィルム、(内側)ポリエステル起毛
厚さ(mm)測定不可
入数(双)1
機能防風、防寒
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の視認性で暗い場所での安全性を高めます。高反射、防寒、防風、防水仕様ですので、寒冷時の路上の交通整理などに最適です。
用途寒冷時の作業、夜間の交通整理など。
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(インナー)TPUフィルム・ポリエステル(中綿)
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(反射板)ポリエステル
材質表面:豚革 内面:シンサレート
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
機能防寒
アテ有無掌部補強当て革付
袖口仕様マジック式
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズL
全長(cm)26.5
エスコ品番EA915GF-116
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
牛革使用で抜群の耐久性を保ちます。インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、その他冬期の一般作業
材質表地:牛革、裏地:ポリエステル
色ホワイト
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズF
材質ナイロン
色ホワイト
入数(双)1
全長(cm)24
中指長(cm)9
手の平幅(cm)10
色番001
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。
裏地つきで夏は吸汗、冬は防寒の機能をはたす。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様袖口マジック式でフィット感に優れる。
材質(裏)綿100%
メーカー商品コード4134005
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズM
全長(cm)26.5(Lサイズで)
エスコ品番EA915GF-115
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
柔らかくて耐久性のあるAグレード豚皮使用。
内側は、あったかいフリースを使用して保湿性抜群!
手の平アテ付で丈夫。
【3層構造だからできる3つの快適】
山羊革 、防水透湿フィルム 、裏生地の3層構造!!
柔らかい山羊革で使い始めから手になじみます。
雨や雪などの水滴に強い防水性と、透湿フィルムを間に挟み混むことで、汗などの湿気を逃がす透湿性に優れ、さらに寒風を防ぐ高い保温性を実現しました!!
材質山羊革 裏地:ポリエステル
色白/裏地:オレンジ
入数(双)1
機能防水透湿フィルム、保温性
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
しなやかなナイロンダブル・ホック付
用途接客、礼装
材質ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。
用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に
入数(双)1
機能防寒・保温
袖口仕様手首マジックタイプ
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。
用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に
色白
入数(双)1
材質ナイロン
指マチマチあり
滑り止め効果無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード