22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ防振プレート
エコ商品
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ防振マウント(重量型)
エコ商品
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。 材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線 表面処理三価クロメートメッキ 使用推奨温度範囲(℃)23±3 共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナベヤ防振プレート(滑り止め)
エコ商品
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。 材質NBR タイプ滑り止め 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十川ゴムサンパット
エコ商品
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

ライン作業で作業者の疲労軽減や落下物の損傷を防止します。
用途作業台や製品の保護に。 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 長さ(m)2 幅(m)1
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。 仕様テープ付 トラスコ品番854-8017 材質NBR 幅(mm)30 厚さ(mm)10 寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR タイプ円形 寸法D(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR タイプ正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナベヤ水平エレメント BHAG
エコ商品
水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)