17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 材質合成ゴム(CR) 使用温度範囲(℃)-5~110 ゴム硬度55°±5
1枚
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
599 税込659
当日出荷

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ
エコ商品
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
1台
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ハンガー)SS400
1台
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器 形状吊り型 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB) 材質(ハンガー)SS400
1台
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。 材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂<PP>
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゴムパッキン 倉敷化工 動画あり
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に 材質合成ゴム エスコ品番EA781BX-2 長さ(m)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)19.1×0.9 着磁力両面(片面:粘着テープ付)
1個
1,330 税込1,463
3日以内出荷

スプリングマット SM 倉敷化工 動画あり
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム 形状角形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性重耐塩 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバースプリング KR 倉敷化工 動画あり
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性 適合用途防振/緩衝/防音
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

倉敷化工クラタイト KT
エコ商品
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形 接続方式片端めねじ 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 入数(個)100 ゴム硬度75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途除振/防音
1個(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。 材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
1台
159,800 税込175,780
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。 材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)