ねじサイズM5×11mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-13
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)41
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm
エスコ品番EA949HS-91
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)62
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
関連キーワード