17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状丸形 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付ねじ穴サイズM8 エスコ品番EA949HS-246 形状山形 高さ(mm)30 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)98 支持荷重(N)(下方向)290 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,900 税込3,190
欠品中

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA949HS-59 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向) 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62 形状丸形 高さ(mm)45 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)170 支持荷重(N)(下方向)650 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60 形状丸形 高さ(mm)33 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)540 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

1個
272 税込299
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式片端おねじ 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50~60° 適合用途防振/緩衝
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GB-1 形状丸形 高さ(mm)- 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)- 支持荷重(N)- 穴サイズ(mm)- 材質(金具)鋳鉄 材質(防振ゴム)- 特性- 適合用途防振
1個
470 税込517
翌日出荷

フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工 動画あり
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式片端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途防振/防音
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式片端おねじ 適合用途防振
1個
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倉敷化工リングマウント RM
エコ商品
低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
形状丸形 材質(ゴム)天然ゴム 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途除振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 接続方式片端おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
459 税込505
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、パラボラ形/オネジ付
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)2 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式片端おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
159 税込175
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)