33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴム トラスコ品番744-9186 寸法(mm)100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷

イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式片端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります 防振・防音 両面テープ入りです
材質ブチルゴム 仕様楕円半球型 寸法(mm)12 直径(Φmm)30
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷

エアコン室外機用の防振ゴムです エアコン室外機用防振ゴム 低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム 仕様室外機用 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
1セット(4枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。 材質ブチル系ゴム 寸法(mm)91×91×13 入数(枚)4 耐荷重(kg)120~150
1枚(4枚)
2,300 税込2,530
当日出荷

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
282 税込310
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

振動吸収、洗濯機の脚に! 衝撃吸収力の高いブチルゴム製。 低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。 ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)13 寸法(mm)91×91 硬度約50度 耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
2,298 税込2,528
当日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-8・-9 エスコ品番EA969GC-4
1個
470 税込517
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-2・-3 エスコ品番EA969GC-2
1個
270 税込297
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GC-1
1個
215 税込237
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄 仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-4~-7 エスコ品番EA969GC-3
1個
290 税込319
翌日出荷

床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン 耐荷重(kg)200/4個使用時
1個ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
272 税込299
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

導電性防振ゴム 倉敷化工 動画あり
倉敷化工導電性防振ゴム
RoHS
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。 材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき) 材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) 適合用途防振
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動の気になる家電などに最適です 洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに 色移りのしにくいゴムを使用しています 振動を吸収します
材質非移行性ゴム 厚さ(mm)10
1セット(2個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(メネジ・フランジ)
形状丸形 適合用途防振 接続方式めねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
1個
544 税込598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型
RoHS
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能。 です。( -30 ~ 150℃ )。・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器 材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,615 税込1,777
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム 仕様接着テープ付 形状角形 寸法(mm)Φ40×3 材質(防振ゴム)非移行性ゴム 特性- 最大許容荷重(N)- 適合用途防振
1個
240 税込264
翌日出荷

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2 ねじ規格並目 材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2 ねじ規格並目 材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
1個
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)44 寸法(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)98 寸法(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPEダンパー(レクタングラー) TPTRB
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 高負荷でTPGBA,TPGBRが使用できない場合には本製品をご検討ください。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。 高負荷のエネルギーを吸収するバンパーです。 産業用ロボット、無人搬送機などに適しています。
材質ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE) ブラック 使用温度(℃)max.49、min.-40
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材 仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20 質量(g)20 周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~ 固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4 使用推奨温度範囲(℃)20~28 RoHS指令(10物質対応)対応 対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京防音はずまないゴム
RoHS
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適! 材質ノーソレックスゴム 直径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
779 税込857
翌々日出荷

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45C h12.5 h13.5 表面処理ワッシャー:三価クロメート h29 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。 材質SS400 表面処理電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)