「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m
付属品ケース、ストラップ
質量(g)462
倍率(倍)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118
対物レンズ【径(Φmm)】30
視界【見掛】48.7°
明るさ4.4
目幅54~74mm
アイレリーフ(mm)14.5
実視界(°)3.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。
H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 。※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。
倍率(倍)14
対物レンズ有効径(mm)40
明るさ8.2
実視界(°)4
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9
アイレリーフ(mm)13
最短合焦距離5m
眼幅調整範囲(mm)60-70
質量(g)1300(電池含まず)
寸法(mm)187×165×81(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。
仕様プリズム:Bak-4
電源単三アルカリ乾電池1本
望遠鏡:倍率14倍
視界見かけ:56.5°
最短合焦距離3.5m
対物レンズ有効径(mm)30
ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)
電池寿命約12時間(センサー駆動時)
関連資料カタログ資料(0.47MB)
防水性IPX4 雨天使用可能
ひとみ径(Φmm)2.1
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)4.4(FOV)
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
関連キーワード