稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質ゴム
トラスコ品番744-9186
寸法(mm)100×100×10
色黒
1組(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。
裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質純鉛
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
床に敷くだけで振動を吸収します
防振用
驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています
何でも貼り直しができますので経済的です
貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです
プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ
仕様片面粘着
厚さ(mm)7
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります
防振・防音
両面テープ入りです
材質ブチルゴム
仕様楕円半球型
寸法(mm)12
直径(Φmm)30
1セット(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
地震対策にご使用ください
防振用
驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています
何でも貼り直しができますので経済的です
貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)
仕様両面粘着
厚さ(mm)7
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(4枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
エアコン室外機用の防振ゴムです
エアコン室外機用防振ゴム
低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質低反発ゴム
仕様室外機用
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)50×50
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。
防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。
緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。
経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)5
家電製品から発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)5
つきたてのおもちのような軟らかいベトベトしたゴムです。強力な粘着力と重さで振動を抑えます。
ブルブル振動する部分に付けてお使い下さい。
また、防水効果もありコンクリート等の凹凸部分にも粘着します。
人工芝の固定にもご使用出来ます。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質ブチルゴム
長さ(mm)1000
幅(mm)40
厚さ(mm)3
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)20
周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)20~28
RoHS指令(10物質対応)対応
対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途ドラム式洗濯機等に。
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)91×91×13
入数(枚)4
耐荷重(kg)120~150
1枚(4枚)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。
低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。
材質非反発ゴム
幅(mm)60
厚さ(mm)9
長さ(m)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)8
寸法(mm)70
1パック(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
カー・オーディオA&V機器の必需品!!音をよくする「小物」です。
用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
材質純鉛
長さ(mm)1000
幅(mm)100
厚さ(mm)0.3
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GC-4
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-4~-7
エスコ品番EA969GC-3
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-2・-3
エスコ品番EA969GC-2
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
材質鋳鉄
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-1
エスコ品番EA969GC-1
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)13
寸法(mm)91×91
硬度約50度
耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に。裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム。やわらかく耐久性のあるシリコンを使用。ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します。色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン
耐荷重(kg)200/4個使用時
マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVA
エスコ品番EA997XD-15
寸法(mm)Φ100×13
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。
材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)
材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB)
適合用途防振
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
耐磨耗性、強度に優れています。
材質(ゴム)SBR
仕様(許容圧縮応力)1N/mm2
エスコ品番EA949HS-273
寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×20
1個
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
形状丸形
適合用途防振
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
振動の気になる家電などに最適です
洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに
色移りのしにくいゴムを使用しています
振動を吸収します
材質非移行性ゴム
厚さ(mm)10
材質SUS304
付属品皿小ねじ M6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
中荷重に対応できます。
積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。
偏荷重に対応できます。
材質A5052
付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45C
h12.5
h13.5
表面処理ワッシャー:三価クロメート
h29
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS
表面処理三価クロメートメッキ
固有振動数(Hz)8~12
たわみ(mm)1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。
ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。
対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。
材質SS400
表面処理電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
関連キーワード
1
2
次へ