30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質塩化ビニール樹脂(PVC) ホワイト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,590 税込9,449
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベージュ 容量(L)引出し1個につき約5.6 仕切板15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410 有効内寸法・間口(mm)83 有効内寸法・奥行(mm)213 有効内寸法・高さ(mm)67
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。 トラスコ品番458-7324 幅(mm)458 質量(kg)20 高さ(mm)950 奥行(mm)380 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

腰ベルトなしタイプの全面形面体用携行袋です。
用途全面形面体防毒マスク用の携行袋 トラスコ品番816-7406 質量(g)200 適合マスク全面形面体用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×130×290
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 外寸(mm)236×225×125 内寸(mm)230×218×118
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910 材質アクリル 寸法(cm)20×11×11.2 内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エリプス防じんマスク専用のキャリーバッグです。マスクを清潔に保管し、紛失を防止します。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3124 幅(mm)458 質量(kg)32 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02 材質PMMA(アクリル樹脂) 有効内寸(mm)100×210×100(×12室) 外寸(mm)425×210×350
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製 電源AC100V 50/60Hz キャスターΦ51mm(ストッパー付)
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。 ブラック 材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール 奥行(mm)130 荷姿完成品 色(本体)ブラック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防毒マスク(隔離式)用の携行袋です。隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください。
トラスコ品番859-9605 長さ(mm)200 幅(mm)185 材質/仕上布:ナイロン、ファスナーテープ:ポリエステル、ファスナーコイル:ナイロン、ファスナースライダー留め具:亜鉛、窓用シート:PVC、ベルト:ナイロン、D環:鉄、縫糸:ポリエステル 高さ(mm)350 適合マスクGM161-2、GM161-1、GM91 適合吸収缶CA-501/505シリーズ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。 ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)540×130×130 質量(g)380 タイプ300Lボンベ用 アズワン品番8-9701-01
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3125 幅(mm)458 質量(kg)35 高さ(mm)1360 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

1個
9,320 税込10,252
当日出荷

2段重ねが可能です。
質量(kg)約46 棚板数(枚)4 電源コード(m)2.8(2Pプラグ) 殺菌灯15W・2灯 電源(AC100V)50/60Hz(切替式) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715 アズワン品番0-139-13 タイマー60分タイマー付
1台
274,000 税込301,400
10日以内出荷

TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ) トラスコ品番383-0184 適合機種TW02 セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
1セット
699 税込769
当日出荷

作業性に優れた軽量広視界の一眼式マスクです 明瞭な会話や指示が出来る高感度伝声器付き。
仕様●国家検定合格品:第TN303号●指定防護係数:50(有毒ガス)●交換用吸収缶:G52 アズワン品番68-0805-92
1ケース(5個)
199,800 税込219,780
6日以内出荷

適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5個)
279 税込307
当日出荷

用途有機ガス・粉じん用 国家検定合格番号第TN438号 除毒能力(分)150以上 通気抵抗(Pa)210以下 質量(g)60以下
1ケース(100個)
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクRL1クラスです。農薬散布(粉剤)・一般粉じんに使用出来ます。小型軽量です。ケースレスのフィルタで経済的です。
用途防じんマスク。 材質エラストマー:ポリスチレン、ガラス繊維:ポリエステル、レーヨン クラスRL1クラス
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

日本人の顔に合わせた形状設計、鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます、伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用、しめひもは、長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。金属部品を不使用、要求防護係数が10以下の環境にて使用可能。
1ケース(20箱×10枚)
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)
1ケース(10個)
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)
1ケース(10個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィットチェッカー内蔵防じんマスク用フィルタ。防毒マスク(R-6-02型や1561G型)のフィルタを付け替えることで防じんマスク(国家検定合格品)としても使用することができます。
用途防じん 適合マスク:R-6-02型、1160、1761、1561
1ケース(320個)
159,800 税込175,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
1ケース(5枚)
279 税込307
当日出荷