22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)236×315×200 内寸(mm)230×299×192
1個
8,190 税込9,009
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
7,821 税込8,603
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納 仕切板10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)小深:61 有効内寸法・奥行(mm)133 有効内寸法・高さ(mm)80
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3124 幅(mm)458 質量(kg)32 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ベージュ 容量(L)引出し1個につき約2.6 仕切板9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310 有効内寸法・間口(mm)144 有効内寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・高さ(mm)76
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

材質塩化ビニール樹脂(PVC) ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。 トラスコ品番458-7324 幅(mm)458 質量(kg)20 高さ(mm)950 奥行(mm)380 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

スマート マスクケース 山崎実業 動画あり
たっぷり収納できて取り出しやすいマスクケース。玄関に置いてもおしゃれ。フタは片手で開けられる。おしり拭きやお掃除シートの収納にも。大きな取り出し口。対応サイズ幅約18×奥行約11cm以内のマスクを約50枚収納可能。
材質容器・蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン 質量(g)約320 対応約W18×D11cm以内のマスクを約50収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×12×10.5 内寸(cm)約W18×D11×H9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベージュ 容量(L)引出し1個につき約5.6 仕切板15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410 有効内寸法・間口(mm)83 有効内寸法・奥行(mm)213 有効内寸法・高さ(mm)67
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02 材質PMMA(アクリル樹脂) 有効内寸(mm)100×210×100(×12室) 外寸(mm)425×210×350
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。 アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。 トラスコ品番458-7294 幅(mm)458 質量(kg)30 高さ(mm)1360 奥行(mm)380 収納枚数(枚)マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂 外寸(mm)236×225×125 内寸(mm)230×218×118
1個
6,690 税込7,359
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面 付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm)1474 材質(本体)スチール 奥行(mm)560 容量(L)0.8(引出し1個につき) 間口(mm)671 積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター)PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg)160 キャスター径(Φmm)75 材質(引出し)ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3125 幅(mm)458 質量(kg)35 高さ(mm)1360 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

面体収納時に、アイピースの汚れ、傷などを防止するカバーです。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161) 材質(片面)フランネル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 殺菌灯10W×1本 タイマー12時間
1台
130,000 税込143,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910 材質アクリル 寸法(cm)20×11×11.2 内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

酸素ボンベ500L細型を5本収納可能です。
トラスコ品番160-7757 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)7.5 高さ(mm)450 奥行(mm)260 間口(mm)630 収納本数(本)5 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付 トラスコ品番207-3126 幅(mm)458 質量(kg)22 高さ(mm)950 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
119,800 税込131,780
欠品中

ERECTA(エレクター)ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途医療現場など。 適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番456-3417 質量(kg)4.7 材質(本体)スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ) 間口W×奥行D×高さH(mm)475×264×403 荷姿組立式 収納本数(本)6 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 組立時間1人30分 最大積載量(kg/台)120
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5 測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000 電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A 測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時) 測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒 機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能 測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク 測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定) 吸引流量1 L/min 動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと) モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類 粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)