適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
スカイマスク 防毒対応 GH716
三光化学工業
¥1,798
税込¥1,978
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号
仕様しめひもゴムハーネスHV
種別防毒マスク
区分L3
質量(g)500±30
タイプ吸収缶2個使用タイプ
機能伝声器
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
トラスコ品番859-1159
材質接顔体:塩化ビニール
質量(g)155
国家検定合格番号TN507号
アズワン品番64-8899-50
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)
2018年トラスコ掲載ページ6 0158
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐候性に優れた合成ゴムを使用した全面一眼式のマスクで、呼吸器と眼が保護できるので、眼に刺激のあるガス等に使用できます。
3点式のしめひもで装脱着が容易で、また2缶式ですので呼吸が大変楽です。
アイピースは防曇性に優れたポリカーボネートを使用しています。
質量(g)291
タイプ吸収缶2個使用タイプ
吸気抵抗(Pa)23
国家検定合格番号TN104
排気抵抗(Pa)54
材質(面体)合成ゴム
適合吸収缶G36-03,G37S1,G37S2,G43S2,G38S1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様伝声器付
質量(g)165以下(マスク部)
国家検定合格番号TN16
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別防毒マスク
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)50(有機ガス)
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
区分L3
質量(g)58±10以下
取付方式外付け式
破過時間50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TN238号
通気抵抗(Pa)280以下
コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上)
種別吸収缶
区分L1
質量(g)78
取付方式コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34
仕様フィルタ付き吸収缶
トラスコ品番388-0842
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード