カテゴリ

  • マスク(16)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)

「防毒マスク 硫酸」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J 3M(スリーエム)有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
用途有機溶剤取扱作業ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス関連資料製品カタログ(0.47MB)
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶 EA800MXシリーズエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
仕様●捕集効率:80%以上(70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:亜硫酸ガス●除毒能力:70分以上●重量:85.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)アズワン品番65-9284-29
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS 重松製作所隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-506/HG/AG/SO/HS重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用種類隔離式ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-62
直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付) エスコ直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付)エスコ
700税込770
1個
取扱停止中
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)吸気抵抗(Pa)290以下適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A粒子捕集効率(%)0.95国家検定合格番号第TN58号適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸などアズワン品番64-7923-60
ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚) 興研ユニーミクロンフィルター 1型用-02 (10枚)興研
1,298税込1,428
1セット(10枚)
当日出荷
KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶 3303J3M(スリーエム)
859税込945
1個
予約販売
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)除毒能力(分)755通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
防毒マスク用吸収缶(低濃度用) 興研防毒マスク用吸収缶(低濃度用)興研
359税込395
1個
当日出荷
種別亜硫酸ガス用適合ガス亜硫酸ガス用アズワン品番6-8395-01
防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶 興研防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶興研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)168以下
CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所CA-604Nシリーズ吸収缶重松製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合本体GM-164/GM164-1種別直結式吸収缶適合マスクGM-164/GM164-1
6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1組(2個)
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ種別吸収缶質量(g)112適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号TN272/TN273/TN274除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370通気抵抗(Pa)168粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
3M コンビネーション吸収缶 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶3M(スリーエム)
579税込637
1個
当日出荷
1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。
適合ガス酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101除毒能力(分)有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上通気抵抗(Pa)116
6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)6000シリーズコンビネーション用吸収缶3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05仕様吸収缶(コンビネーション用)トラスコ品番373-9759種別吸収缶質量(g)98ガスの種類有機ガス適合マスク6000シリーズ破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)通気抵抗(Pa)120
CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所CA-104Sシリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ粒子捕集効率(%)81以上適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(66件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(82件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別吸収缶
ゴーグル 無気孔 日本光器製作所(NIKKO)ゴーグル 無気孔日本光器製作所(NIKKO)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
作業時に発生する浮遊粉じん、薬液飛沫などから目を保護します。 無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウイルスなどを防ぎます。 防毒マスク、防じんマスクとの一体使用によって顔全体を保護します。 両面に防曇格好したレンズでくもりの危険から守ります。 希硫酸に対応しています。
質量(g)60レンズポリカーボネート紫外線カット99.9%カット材質(フレーム)軟質ビニール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら