カテゴリ

  • マスク(29)
    • 面体 防毒マスク(8)
    • 吸収缶(10)
    • 防じんマスク(取替え式)(3)
    • フィルター 防毒マスク(7)

「防毒マスク g-7」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットテスト用アダプタFTA-1型 興研フィットテスト用アダプタFTA-1型興研
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1180シリーズ、G-7シリーズ
電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 興研電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付興研
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型指定防護係数1000
防毒マスクセット(ホルムアルデヒド用) エスコ防毒マスクセット(ホルムアルデヒド用)エスコ
3,280税込3,608
1セット
翌日出荷
マスク×1個、吸収缶×1個ホルムアルデヒド用マスクセットシックハウス症候群対策のホルムアルデヒド用吸収缶と軽量・小型のシリコーンマスクのG-7型がセットになっています。医療、建築、工場等で広く使用されているホルムアルデヒドからの作業者のばく露防止に
シロアリG7型用 吸収缶 興研シロアリG7型用 吸収缶興研
2,198税込2,418
1箱(5個)
翌々日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境適合マスクG-7型国家検定合格番号第436号入数(個)5
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型 興研シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型興研
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様セット内容マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN382号
ゴムパッキン  1121-Ⅱ型 興研ゴムパッキン 1121-Ⅱ型興研
1,298税込1,428
1パック(10個)
翌日出荷
交換部品:ゴムパッキン
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1111、1121シリーズ、1122R、1180シリーズ、1181シリーズ、1191シリーズ、1781シリーズ、防毒マスク:G-7、GW-7
排気弁蓋  T-6型 興研排気弁蓋 T-6型興研
799税込879
1パック(5個)
翌日出荷
交換部品:排気弁蓋
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1005シリーズ、1021シリーズ、1121シリーズ、1122R、1181シリーズ、6061G、7121R、防毒マスク:7121RG、RR-7、GW-7
排気ゴム弁 T-6K型 白 興研排気ゴム弁 T-6K型 白興研
1,298税込1,428
1パック(5個)
当日出荷
交換部品:排気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用 興研吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用興研(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶国家検定合格第TN306号
用途吸収缶適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
EOG用 防毒マスクセット G-7型 興研EOG用 防毒マスクセット G-7型興研
2,698税込2,968
1箱
当日出荷
医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
サカイ式 防毒マスク H&Hサカイ式 防毒マスクH&H
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
有機溶剤による中毒を防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ1個タイプ型番G-7
サカイ式 吸収缶 H&Hサカイ式 吸収缶H&H
689税込758
1個
当日出荷
有機溶剤による中毒を防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプG-7用
塗装作業用マスク吸収缶 SK11塗装作業用マスク吸収缶SK11
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。 ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。対象ガス有機ガス適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
塗装作業用マスク吸収缶 SK11塗装作業用マスク吸収缶SK11
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸性ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。カビ取剤や酸を使う作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
塗装作業用マスク吸収缶 SK11塗装作業用マスク吸収缶SK11(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
塗装作業用マスク SK11塗装作業用マスクSK11(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
塗装作業でも使いやすいシリコーン面体のマスクです。作業性の良いコンパクト・軽量設計です。フィットしやすく、メンテナンスしやすい面体です。 国家検定合格品です。
用途シンナー等の有機溶剤の取扱い作業時に吸入する空気の浄化。仕様しめひも:RA仕様型式サカヰ式G-7型種類直結式小型防毒マスク
防じんマスク用排気弁 興研防じんマスク用排気弁興研
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
従来品よりシリコンのグレードを変更をし耐久性向上を図りました。(色は白、形状は同じです)
材質シリコンゴム適合マスク防じんマスク:1721H・1781DW・1781DWC・1721U防毒マスク:1721HG・1761G・HV-7・HV-22
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
吸湿スポンジ C型 興研吸湿スポンジ C型興研(2件のレビュー)
629税込692
1個(10個)
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
モイスチャーガード C型 興研モイスチャーガード C型興研(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
直結式小型防毒マスクG-7-06の、唾液などの滴落下防止カバーです。 吸湿性の高い吸湿スポンジをカバーに入れて使用します。 取り付けが簡単で、マスクの視野をさえぎらないコンパクトタイプです。
適合本体G-7RoHS指令(10物質対応)対応
吸気ゴム弁 小判03型 興研吸気ゴム弁 小判03型興研(2件のレビュー)
279税込307
1ケース(5個)
当日出荷
適合本体防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型RoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
吸気ゴム弁 興研吸気ゴム弁興研(2件のレビュー)
279税込307
1ケース(5枚)
当日出荷
適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶興研(36件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
区分S-1取付け方法外付式
KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研KGC-10MCシリーズ吸収缶興研(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶ガスの種類有機ガス・粉じん用仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7破過時間80以上国家検定合格番号第TN436号除毒能力(分)80以上最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット 興研防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット興研(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
軽量・小型の防毒マスク肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
頭ひもタイプRB 興研頭ひもタイプRB興研(63件のレビュー)
349税込384
1組
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
RDG-7シリーズ吸収缶 興研RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型ガスの種類有機ガス・粉じん用除毒能力(分)50(有機ガス)仕様高性能フィルター内蔵種別吸収缶区分L3質量(g)58±10以下取付方式外付け式破過時間50(有機ガス)粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号第TN238号通気抵抗(Pa)280以下
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら