適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様しめひもタイプ:RB
質量(g)74(±15)
国家検定合格番号第TN382号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8
排気抵抗(Pa)(平均実測値)28
機能フィットチェッカー内蔵
材質(接顔体)シリコーン
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード