仕様フィットテスター:フィットテスター70型
取付方式(フィルター)外付け式
適合マスクHV-22、O-22
気密性の高いHAWCリップ採用。
種別防毒マスク
タイプ全面形
質量(g)480以下(面体のみ)
国家検定合格番号第TN303号
頭ひもゴムハーネスHV
適合吸収缶直結式吸収缶KGC-70型シリーズ(別売)
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)168以下
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
質量(g)126±20(面体のみ)
国家検定合格番号第TN422号
機能フィットチェッカー内蔵
頭ひもタイプXRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。
マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)640以下
吸気抵抗(Pa)50以下
排気抵抗(Pa)50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
適合吸収缶KGC-1型
適合吸収缶KGC-1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232
測定対象マスクと顔面との密着性の評価
測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
サービス分類レンタル
適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番8-5043-31
サイズフィットチェッカ-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フィットテスター
用途防じんマスク
適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ
種別V型
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
関連キーワード