防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番458-7324
幅(mm)458
質量(kg)20
高さ(mm)950
奥行(mm)380
収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3125
幅(mm)458
質量(kg)35
高さ(mm)1360
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ51mm(ストッパー付)
色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約5.6
仕切板15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410
有効内寸法・間口(mm)83
有効内寸法・奥行(mm)213
有効内寸法・高さ(mm)67
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防塵マスクを一括保管できる収納庫です。アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。上下共に取手のみでカギは付いていません。
用途防塵マスクの保管に。
トラスコ品番394-2324
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)1200
奥行(mm)350
収納数マスク:12枚
収納枚数(枚)マスク12(2列6段)
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途防じんマスクの保管に。
トラスコ品番458-7294
幅(mm)458
質量(kg)30
高さ(mm)1360
奥行(mm)380
収納枚数(枚)マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。
仕様タイマー付・除湿器
トラスコ品番207-3127
幅(mm)458
質量(kg)25.5
高さ(mm)950
奥行(mm)410
電源(V)単相100
ランプUV:10W
収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚
扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46
棚板数(枚)4
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W・2灯
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715
アズワン品番0-139-13
タイマー60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
アズワン品番8-5368-02
材質PMMA(アクリル樹脂)
有効内寸(mm)100×210×100(×12室)
外寸(mm)425×210×350
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
外寸(mm)236×225×125
内寸(mm)230×218×118
ポップアップ式のマスク、グローブなどを入れて簡単に取り出すことができます。
トラスコ品番819-3910
材質アクリル
寸法(cm)20×11×11.2
内寸(cm)19.5×10.3×10.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚
質量(kg)21
電源(V)AC100(50/60Hz 7A)
消費電力(W)400
温風温度(℃)室温+30℃
殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)
タイマー設定0.5s~30h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥263,000
税込¥289,300
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード