国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水仕様あり
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
フロート素材で水に浮く防水ケース。・6.7インチの大型スマートフォンにも対応。・2WAYで使える極太ストラップ。・防塵・防水の最高等級IP68。・スムーズなタッチ操作や写真撮影。・防水チェックシート付属
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
色アーミーグリーン
質量(g)約 55(付属品を除く)
タイプポーチタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大対応:約90×15×180
対応機種汎用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
防水保護等級IP66
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様5.5インチ(iphone6plus対応)
長さ(mm)155
幅(mm)80
サイズL
奥行(mm)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防滴・防塵設計で急な雨でも安心な自転車用 スマートフォンホルダー(ポーチタイプ)です。
収納も簡単なポーチタイプで、水滴や埃からスマートフォンを守り、タッチ操作も可能です。
また、取り外しできるステーを採用し、ポーチに入れたまま持ち歩き可能です。
360°回転する為、シーンに応じて最適な角度に調整が出来ます。
ハンドル部へ固定はフレキシブルステーで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
特性回転機能、角度調節
適合ハンドル径(Φmm)20~40
プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPC
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水性IPX6
材質PVC
質量(g)約85
外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275
アズワン品番64-0867-89
ストラップ長さ(cm)約55~100
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
携帯電話やスマートフォン用ベルトポーチ。
スマートフォンを中に入れた状態でもタッチパネルの操作が可能。
ヘッドフォンを使用できるデザイン。防水。
背面にスチールクリップがついています。(対応サイズW53mm×26mm)
背面にベルトを通すバンドがついています。(対応ベルトサイズ約50mmまで)
適合iPhone6S、その他類似サイズ品
内寸(mm)140×80×20
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。
仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz
セット内容保証書、取扱説明書
色ホワイト
周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK
保護等級防滴仕様(IPX4相当)
連続使用時間(時間)約12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110
周波数範囲2.402から2.480(GHz)
送信出力Class2
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
色オーロラ
質量(g)112
タイプポーチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15
対応機種汎用
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175
ストラップ長さ(cm)全長:140
防水保護等級IPX8
タッチパネル方式操作:可
通話方式可
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:(大ポケット:約85×約10×約170)、(小ポケット:約80×約10×約70)
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。
IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。
スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。
中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。
材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト
配線長約1540mm
防水保護等級IP66
レジャー、雨対策やフェス、災害対策など万能に使える耐水性生地と止水ファスナーで幅広いシーンで使用できるコサッシュ型ポーチ。高透過性PVCのクリアウインドウは0.3mmの薄さ。でケースに入れたままタッチパネル操作・顔認証や通話も可能。ケースの中からでもクリアな撮影が可能です。超軽量かつ耐久性の高い素材なので、懐中電灯や衛生用品・ハザードマップなど持ち歩き防犯グッズの収納にもおすすめです。
材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロン
色ブラック
質量(g)約40(付属ストラップ除く)
タイプスリーブ・ポーチ型
寸法(幅W×高さH)(mm)260×140
耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで
対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下
適合温度(℃)-15~+45
ストラップ長さ(cm)約60(片側最長)
関連資料(0.89MB)
防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による)
最大使用質量(kg)内容物3まで
水深(m)使用推奨0~15(使用限界水深25)
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約80×約10×約170
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
スマホを水やほこりから守る
IP67の防滴スマホケース
ケースの上から操作ができる
強力両面テープで土台を簡単設置
土台を軸に縦横自由に回転
スタンド付きで長時間の使用も手が疲れない
簡単設置
スマホを簡単出し入れ
仕様●本体寸法:210×127×33mm●本体重量:200g●材質:ABS、PE●内寸:170×90×15mm●防水:IP67●セット内容:本体、土台両面テープ
アズワン品番67-9276-19
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
防水機能や収納性が高い、スマートフォンホルダー
用途自転車用スマートフォンホルダー
付属品脱落防止ワイヤー
色ブラック
取り付け工具不要
角度調整範囲ホルダー角度22.5度づつ
対応インチサイズ約6~6.5
適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
防水機能や収納性が高い、スマートフォンホルダー
用途自転車用スマートフォンホルダー
付属品脱落防止ワイヤー
色ブラック
取り付け工具不要
角度調整範囲ホルダー角度22.5度づつ
対応インチサイズ約5.5~5.8
適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)750
消費電力(W)最大10(待機時0.4)
電源5V-2.4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100
バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)
入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)
充電時間(時間)約5
防水性Ip54相当
BluetoothVer.5.5
スピーカーサイズ(mm)Φ55
IP68取得
ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。
防水性あり
付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
色クリア
タイプポーチ型
対応機種最大16×8cmのスマホまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5
主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
本製品は5.5インチ対応の防水ケースです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話する事ができます。また本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容5.5インチ用防水ケース×1、ネックストラップ×1
適合サイズ5.5インチ
特性防水
適合寸法(cm)高さ約16×周囲約19.5以内
IPX8の防水性能で水や砂、ホコリなどからスマホをガードするスマホケースです。プールや海等アウトドアの携帯用はもちろん、お風呂で動画視聴などにも便利。長さの調節可能なショルダーストラップ付。※お手持ちのスマートフォンの実寸を確認の上ご購入ください。
色ホワイト
質量(g)112
タイプポーチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×15
対応機種汎用
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)内寸:85×18×175
ストラップ長さ(cm)全長:140
防水保護等級IPX8
タッチパネル方式操作:可
通話方式可
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本製品はオールシーズン使えてレジャーやアウトドアに最適な、スマートフォン対応 防水・防塵ケースです。防水・防塵規格の最高保護等級「IP68」取得済。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることが可能。音声や電波を通過する透明素材を使用しているので、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。持ち運びに便利なネックストラップ付き。(紐部分:約450mm 耐荷重:約1kg)。ストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首に掛けたまま、防水ケースを取り外すことができます。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。収納可能サイズ 横:約80mm 縦:約165mm 厚さ:約12mm。※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。※縦・横・厚さの中で一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
仕様操作可能な画面サイズ:縦:約155mm 横:約71mm
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1
厚さ(mm)約12
質量(g)51(本体) 5(ストラップ)
寸法(縦×横)(mm)収納可能:約80×約165
1個
¥1,810
税込¥1,991
6日以内出荷
IPX8取得。スマートフォンを本体に入れ、クリップ上部左右をロックするだけで使用できます。本体裏面に浮く素材が埋め込まれており、水に落下しても浮かせることができます。(内容物の重さによって、完全に浮かせられない場合もあります)。ネックストラップ付きで、持ち運びにも便利です。本体にスマートフォンを入れたまま、タッチパネルの操作可能。(機種によって、反応が悪くなる場合もあります)
タイプスリーブ・ポーチ型
対応機種参考収納サイズ(約W134×D9×H205mm)に収納可能で、重さ400gまでの機器
特性ネックストラップ付/エアバッグ付/防水
防水保護等級IPX8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
本製品はオールシーズン使えてレジャーやアウトドアに最適な、スマートフォン対応 防水・防塵ケースです。防水・防塵規格の最高保護等級「IP68」取得済。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることが可能。音声や電波を通過する透明素材を使用しているので、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。持ち運びに便利なネックストラップ付き(紐部分:約450mm、耐荷重:約1kg)。ストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首に掛けたまま、防水ケースを取り外すことができます。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。収納可能サイズ 横:約80mm 縦:約165mm 厚さ:約12mm。※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。※縦・横・厚さの中で一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。操作可能な画面サイズ 縦:約155mm 横:約71mm
仕様●ネックストラップ:紐部分:約450mm、耐荷重:約1kg●操作可能な画面サイズ:縦:約155mm 横:約71mm
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1
質量(g)51(本体) 5(ストラップ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納可能:約80×約165×約12
1個
¥1,810
税込¥1,991
6日以内出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様明るさ調節:手動
付属品USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)約270
視野角67度
直径(Φmm)×長さ(m)(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)約44
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)約44
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)約44
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!
防水ケース「DIVAID」が新しくなって登場です。
独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。
ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。
・「IP68相当」の高い防水・防塵性能
・小銭やカードが収納できるポケット付き
・水面に浮いて紛失を防止
・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK
・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由
・Face IDなどの顔認証にも対応
・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
適合サイズ約170×85×12以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
スマホ用防水ケースの特徴。防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。
寸法(mm)全体:約215×115×20(留具部分含む) 袋部分:約180×100
タイプポーチ
対応機種汎用
特性防水(IPX8)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ハンドル取付のウォータープルーフスマホバッグ。
用途スマホ画面5.5インチに対応のハンドルに取り付けるバッグ。ウォータープルーフ。
色ブラック
寸法(cm)約17×約9×約3
質量(g)166
取付け方法ハンドル取付けタイプ
適合サイズ(スマホ画面)5.5インチ
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
海やプールのレジャーに便利なアイテムです!水中でも沈まないフロートタイプ
付属品ネックストラップ
外寸(幅W×高さH)(mm)115×220
内寸(幅W×高さH)(mm)100×175
スマホ用防水ケースの特徴。お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。手が濡れていても、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。アームバンドとストラップ付属。本ケースを腕につけたり、首に下げたりなど、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。水深10m、IPX8 に準拠した、スマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。
寸法(mm)全体:約205×113×20(留具部分含む) 袋部分:約175×108
タイプポーチ
対応機種汎用
特性防水(IPX8)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。防水ケース「DIVAID」に新しく発色のいいネオンカラーが登場です。独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、質量約350gまでのスマホの収納OK。「IP68相当」の高い防水・防塵性能。小銭やカードが収納できるポケット付き。水面に浮いて紛失を防止。ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。Face IDなどの顔認証にも対応
用途海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール
質量(g)約65
タイプポーチ
対応機種汎用
耐久温度(℃)0~45
防塵防水性能IP68
寸法(縦×横×高さH)(cm)約23×11.5×1.7 (収納可能サイズ:約17×8.5×1.2以下)
寸法(縦×横)(cm)対応画面サイズ:約16.6×7.7以下
浮力(g)約350
・7インチまで対応。・ストッパー付きで安心して使えます。・首から下げられるストラップ付。
色ブラック
サイズ7インチまで
タイプポーチ
本体質量(g)約66(バンド・ストラップ込)
対応機種汎用
寸法(cm)全体:21×11.5、表の窓:16.3×9
素材本体:PVC+ABS
特性防水
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる!。「ディズニーキャラクター」デザインが新登場。水に濡れてもアクティビティをもっと楽しみたい!。防水ケース「DIVAID」から「ディズニーキャラクター」デザインが新登場しました。・ベイマックス:マシュマロボディの輪郭線と黒目が特徴的なシンプルでユニセックスなデザイン。防水ケース「DIVAID」は、独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。・約縦17×横8.5×厚1.2cm以下、重量約350gまでのスマホの収納OK。・「IP68相当」の高い防水・防塵性能。・小銭やカードが収納できるポケット付き。・水面に浮いて紛失を防止。・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK。・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由。・Face IDなどの顔認証にも対応。・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
材質ABS、PVC、ナイロン、アルミニウム、スチール
色ベイマックス
質量(g)65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【収納可能サイズ】17×8.5×1.2以下
防塵防水性能IP68
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×11.5×1.7【カラビナ】6.1×2.9×0.5
画面サイズ【対応】16.6×7.7cm以下
水温(℃)0~45
ストラップ長さ(cm)74~135
浮力(g)350
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ